항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 13 피트 |
현재 그린 | 11-5.5A, 10-5A |
덕트 직경 | 12 " |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
진동수 | 50 / 60Hz |
그릴 마감 | 크롬 도금 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 17 " |
HP | 1 마력 |
길이 | 27 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 1842 CFM |
최대 RPM | 2800, 3400RPM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 6 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9543-15.pdf |
스위치 유형 | 온/오프 로커 내장 |
타입 | 축 |
UPC | 741851954325 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 26.31 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CN |
A. 예, 이 송풍기에는 송풍기와 캐니스터 하우징 모두에 운반 손잡이가 몰딩되어 있어 운반 및 위치 지정이 쉽고 다양한 위치에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
A. 1842 CFM의 자유 공기 유량을 허용합니다.
A. 이 송풍기에는 접을 수 없는 디자인의 개폐식 덕트가 포함되어 있습니다. 단층 PVC 코팅 비닐 및 폴리에스테르 소재로 제작되어 내구성과 내마모성이 뛰어납니다. 블랙 웨더 스트립이 있는 노란색은 저조도 조건에서 높은 가시성과 안전성을 보장합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.