항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
송풍기 높이 | 19 " |
송풍기 길이 | 18 " |
송풍기 폭 | 18 " |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 15 피트 |
현재 그린 | 39 |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 유리 강화 폴리 프로필렌 |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 1981 CFM |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 1762 CFM |
발 재질 | 고무 |
퓨즈 앰프 | 60 |
그릴 마감 | 아연 도금 |
HP | 1 / 2 hp |
허브 재질 | 알류미늄 |
최대 자유 공기 흐름 | 2929 CFM |
최대 온도 | 180도 에프 |
자유 공기의 최대 흐름 | 2929 CFM |
피트 수 | 4 |
블레이드 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9515-dc.pdf |
RPM | 1750 RPM |
표면 | 싱글 플라이 |
전압 | 12V DC |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 코드 길이 | 현재 그린 | 그릴 마감 | 높이 | HP | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18가. | 15 피트 | 22 | 강철/크롬 도금 | 15 " | 1 / 4 hp | 14 " | 강철 | ₩ 1,020,472 | ||
9529 | 16가. | - | 22 | - | 16 " | 1 / 4 hp | 15 1 / 2 " | 강철 | ₩ 1,345,527 | ||
9553 | - | 20 피트 | 9A | - | 22 1 / 2 " | 1 마력 | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 1,350,872 | ||
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,695,600 | RFQ
| |
9539-16DC | - | 15 피트 | 39 | - | 22 " | 1 / 2 hp | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 2,095,163 | RFQ
| |
9539-16EX | - | 25 피트 | 9.6/4.6-4.8A | - | 22 " | 3 / 4 hp | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 3,000,836 | RFQ
| |
9556 | - | 15 피트 | 36 | - | 22 1 / 2 " | 1 / 2 hp | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 2,304,654 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.