FOAMGLAS 23520 파이프 단열재 3-1/2인치 내경 2피트 길이 블랙
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
항목 | 파이프 단열 |
대략. "R"값 | 5.17 |
색상 | 검정 |
철 파이프 크기 | 3" |
절연 공칭 ID | 3.5 " |
절연 타입 | 까다로운 |
길이 | 2" |
자재 | 폐쇄 셀 유리 |
온도. 범위 | -450도 ~ 900도 F |
벽 두께 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6903900050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.