항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 20 피트 |
현재 그린 | 9A |
덕트 직경 | 16 " |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
진동수 | 60 hz |
높이 | 22 1 / 2 " |
HP | 1 마력 |
길이 | 20 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 3200 CFM |
최대 RPM | 3450 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9553-15.pdf |
스위치 유형 | 온/오프 로커 내장 |
타입 | 축 |
UPC | 741851955308 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 22 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 50 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 코드 길이 | 현재 그린 | 그릴 마감 | 높이 | HP | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9506 | 18가. | 15 피트 | 22 | 강철/크롬 도금 | 15 " | 1 / 4 hp | 14 " | 강철 | ₩ 1,020,472 | ||
9529 | 16가. | - | 22 | - | 16 " | 1 / 4 hp | 15 1 / 2 " | 강철 | ₩ 1,345,527 | ||
9515-DC | - | 15 피트 | 39 | 아연 도금 | - | 1 / 2 hp | - | - | ₩ 2,678,327 | RFQ
| |
9525-01E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,695,600 | RFQ
| |
9539-16DC | - | 15 피트 | 39 | - | 22 " | 1 / 2 hp | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 2,095,163 | RFQ
| |
9539-16EX | - | 25 피트 | 9.6/4.6-4.8A | - | 22 " | 3 / 4 hp | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 3,000,836 | RFQ
| |
9556 | - | 15 피트 | 36 | - | 22 1 / 2 " | 1 / 2 hp | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 2,304,654 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.