항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 1.2 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 정전기 방지 유리 강화 폴리아미드 |
마감재 | 네오프렌 코팅 |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 26 " |
자재 | UV 및 내화학성 폴리에틸렌 하우징 |
최대 자유 공기 흐름 | 900 CFM |
최대 RPM | 2750 RPM |
블레이드 수 | 6 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9538.pdf |
온도 저항 | 최대 250도 에프 |
타입 | 축 폭발 방지 |
UPC | 741851953878 |
전압 | 220V 교류 |
폭 | 13 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 8.2 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | US |
모델 | 현재 그린 | 팬 재질 | 마감재 | 길이 | 자재 | 최대 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538-15 | 2.2 | 유리 강화 폴리 프로필렌 | - | 26 " | UV 및 내화학성 폴리에틸렌 하우징 | 3250 RPM | 115V 교류 | ₩ 3,708,792 | |
9538-25 | 2.2 | 유리 강화 폴리 프로필렌 | - | 26 " | UV 및 내화학성 폴리에틸렌 하우징 | 3250 RPM | 115V 교류 | ₩ 3,856,842 | |
9538-15E | 1.2 | 정전기 방지 유리 강화 폴리아미드 | 네오프렌 코팅 | 26 " | UV 및 내화학성 폴리에틸렌 하우징 | 2750 RPM | 220V 교류 | ₩ 3,478,618 | |
9538-50 | 2.2 | 폴리 프로필렌 | PVC 코팅 | 32 " | 강철 | 3250 RPM | 115V 교류 | ₩ 4,080,109 | |
9538-50E | 1.2 | 정전기 방지 유리 강화 폴리아미드 | PVC 코팅 | 32 " | 강철 | 2750 RPM | 220V 교류 | ₩ 4,080,109 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.