항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 오렌지, 옐로우 |
현재 그린 | 11 |
덕트 직경 | 12 " |
높이 | 17 " |
HP | 1 마력 |
길이 | 27 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
건축 자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 1842 CFM |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9520-43m.pdf |
RPM | 3400 RPM |
타입 | 축 |
UPC | 741851952048 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520 - 46M | 25 | 1 / 4 hp | 1330 CFM | 4200 RPM | 12V DC | ₩ 2,564,036 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.