ALLEGRO SAFETY 축형 AC 플라스틱 송풍기(캐니스터 및 덕트 포함), 12인치
필터
색: 주황색 , 코드 길이: 13 피트 , 현재 인출: 11-5.5A, 10-5A , 덕트 Dia.: 12 " , 덕트 재질: 비닐, 폴리 에스테르 , 팬 재질: 폴리 프로필렌 , 마치다: PVC 코팅 , 그릴 마감: 크롬 도금 , 석쇠 물자: 강철 , 키: 17 " , HP: 1 마력 , 길이: 27 " , 재료: 폴리에틸렌 , 맥스. 자유 공기 흐름: 1842 CFM , NEMA 플러그 구성: 5-15P , 블레이드 수: 6 , 단계: 1 , 스위치 유형: 온/오프 로커 내장 , 유형: 축 , 전압: 115V 교류 , 너비: 16 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- MIG 건
- 페인트 트레이 및 버킷
- 트레일러 액세서리
- 무선 벽 스위치
- 매장 가스 튜빙
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 카펫 도구 키트
- 중앙 장비
- Enclosures
- 마킹 도구
- START INTERNATIONAL 비 접착 성 재료 커터
- TRUE TEMPER 핀치 포인트 바
- BRADY 자재 관리 태그, 빨간색 태그 날짜
- MITUTOYO 디지털 높이 게이지
- APPLETON ELECTRIC 콘센트, 600v
- ATP 튜브 1 인치 외부 100 피트 길이 자연
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 소음기 머플러
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 2-7/8인치
- DAYTON 선반
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기