항목 | 인라인 부스터 송풍기 |
공기 소비 | 2180 CFM |
코드 길이 | 20 피트 |
현재 그린 | 11-5.5A, 10-5A |
지름 | 12 " |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 21 " |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
HP | 1 마력 |
길이 | 17 " |
최대 RPM | 3400 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 6 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9539-12i.pdf |
스위치 유형 | ON / OFF |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 14 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.