HOFFMAN 유형 12 클램프 미디엄 월 마운트 인클로저가 있는 연속 힌지
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 인클로저 커버 특징: 슬롯 형 플러시 나사 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 , 개스킷: 네오프렌 , IP 등급: 30 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 12, 14 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 1
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A16N12ALP | 6.62 " | 16 " | 32FT09 | 12 " | ₩ 578,375 | |
A | A20N20ALP | 6.62 " | 20 " | 32FT13 | 20 " | ₩ 830,287 | |
A | A36N30ALP | 6.62 " | 36 " | 32FT20 | 30 " | ₩ 1,232,840 | |
A | A24N24ALP | 6.62 " | 24 " | 32FT16 | 24 " | ₩ 843,044 | |
A | A24N20ALP | 6.62 " | 24 " | 32FT15 | 20 " | ₩ 860,685 | |
A | A24N16ALP | 6.62 " | 24 " | 32FT14 | 16 " | ₩ 775,494 | |
A | A30N24ALP | 6.62 " | 30 " | 32FT17 | 24 " | ₩ 978,494 | |
A | A36N24ALP | 6.62 " | 36 " | 32FT19 | 24 " | ₩ 1,146,005 | |
A | A20N16ALP | 6.62 " | 20 " | 32FT12 | 16 " | ₩ 698,775 | |
A | A16N16ALP | 6.62 " | 16 " | 32FT11 | 16 " | ₩ 643,912 | |
A | A20N20BLP | 8.62 " | 20 " | 32FT13 | 20 " | ₩ 861,857 | |
A | A24N24BLP | 8.62 " | 24 " | 32FT16 | 24 " | ₩ 992,810 | |
A | A16N12BLP | 8.62 " | 16 " | 32FT09 | 12 " | ₩ 626,797 | |
A | A30N24BLP | 8.62 " | 30 " | 32FT17 | 24 " | ₩ 1,120,945 | |
A | A36N24BLP | 8.62 " | 36 " | 32FT19 | 24 " | ₩ 1,244,285 | |
A | A30N30BLP | 8.62 " | 30 " | 32FT18 | 30 " | ₩ 1,259,195 | |
A | A20N16BLP | 8.62 " | 20 " | 32FT12 | 16 " | ₩ 811,177 | |
A | A24N20BLP | 8.62 " | 24 " | 32FT15 | 20 " | ₩ 978,740 | |
A | A36N30BLP | 8.62 " | 36 " | 32FT20 | 30 " | ₩ 1,410,710 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 호스 피팅
- LED 캔 라이트 개조 키트
- 도관 피팅
- 지하 스프링클러 헤드 노즐
- 벨트 배리어 수신기 포스트
- 클램프
- 손톱 및 톱마
- 가스히터 관련
- 교통안전
- 토질 테스터
- APPROVED VENDOR 콤비네이션 스토리지 캐비닛, 표준 도어
- EDSAL 책장
- DAYTON 전류 감지 릴레이, 2~20A 감지 범위
- KIMBLE CHASE 킬달 플라스크
- KIPP K0154 스타 그립
- AME INTERNATIONAL 밸브 스템 풀러
- SUPER-STRUT X207 시리즈 채널 평판
- PASS AND SEYMOUR Titan 시리즈 4 와이어 형광 조광기
- HOFFMAN TE16 시리즈 열전 냉각기
- MARTIN SPROCKET 가공 드럼 풀리, MXT20 부시형