항목 | 인라인 부스터 송풍기 |
공기 소비 | 1475 CFM |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 2.2 |
지름 | 12 " |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 21 " |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 17 " |
최대 RPM | 3250 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 20 |
상 | 1 |
플러그 유형 | 방폭 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9539-12exi.pdf |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 14 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.