키 홈 없는 LOVEJOY U 유형, 일반 버전, 인치 보어
필터
구멍 유형 : 완성 된 보어 , 색상: 그레이/메탈릭 , 허브 스타일: 정규병 , 키 홈 크기: 키홈 없음 , 재료: 강철 , 작동 온도. 범위: -40 화씨 , 유형: 샤프트 대 샤프트
스타일 | 모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 축 오정렬(Δ Ka) | 튜브 내경 | RPM | 최대. 토크 | 최소 구경 | 전체 길이 | 핀 위치(SL 치수) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413015 | 0.008 " | 0.01 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 18파운드 | 0.125 " | 1" | 0.16 " | ₩ 378,101 | RFQ
|
A | 68514426095 | 0.011 " | 0.02 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 34파운드 | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ₩ 461,185 | RFQ
|
A | 68514413040 | 0.011 " | 0.02 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 34파운드 | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ₩ 461,185 | RFQ
|
A | 68514413084 | 0.014 " | 0.02 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 39파운드 | 0.25 " | 2.06 " | 0.25 " | ₩ 560,280 | RFQ
|
A | 68514413209 | 0.019 " | 0.035 " | 5/16 x 5/16 " | 20000 RPM | 126파운드 | 0.313 " | 2.72 " | 0.38 " | ₩ 651,763 | RFQ
|
A | 68514413139 | 0.021 " | 0.035 " | 1/2 x 1/2 " | 30000 RPM | 82파운드 | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ₩ 594,592 | RFQ
|
A | 68514451046 | 0.021 " | 0.035 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 82파운드 | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ₩ 594,592 | RFQ
|
A | 68514444217 | 0.021 " | 0.035 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 82파운드 | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ₩ 594,592 | RFQ
|
A | 68514451037 | 0.028 " | 0.04 " | 3/8 x 3/8 " | 20000 RPM | 175파운드 | 0.375 " | 3.31 " | 0.41 " | ₩ 689,920 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공정 교정기 액세서리
- 공압 작동 밸브 액세서리
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 액세서리
- 스파크 방지 송풍기
- 스티어링 및 터닝 바
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 리니어 모션
- 탄소강
- 후크
- 와이어 천
- NTN 차폐 레이디 얼 볼 베어링
- JOHNSON CONTROLS 스프링 키트
- FAZTEK 캡 나사가있는 T 너트
- BUSSMANN 406616 시리즈 특수 퓨즈
- SHUR-LINE 핑크 미니 롤러
- WATTS 유량 체크 밸브 수리 키트
- VESTIL H 스타일 로우 프로파일 90도 셀프 덤핑 호퍼, 헤비 듀티
- EATON SV4-10-O/OM/OR 시리즈 솔레노이드 밸브
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 124 체인 번호
- VESTIL STOR 시리즈 저장 건물