VESTIL STOR 시리즈 보관 건물
필터
지역 : 54 평방 피트. , 색상: 회색 , 문 열림 높이: 74 " , 문 열림 폭: 45 " , 외부 최고 높이: 7 피트 , 바닥 높이: 5 3 / 4 " , 기초 폭: 9" , 프레임 마감: 뜨거운 담근 아연 도금 , 게이지: 22가. , 평방피트당 눈 보유량: 45의 파운드. , 포함: 바닥 , 내부 최고 높이: 6 4/9 피트 , 내부 폭: 8 3/4 피트 , 유지 관리가 필요 없는: 가능 , 재료: 강철 , 옥외 보관 재료: 금속 , 모양: 구형 , 사용 가능한 도어 높이: 74 " , 사용 가능한 문 너비: 45 " , 사용 가능 높이: 77 7 / 16 "
스타일 | 모델 | 사용 가능한 길이 | 깊이 | 기초 길이 | 폭 | 높이 | 내부 길이 | 부하 용량 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STOR-96-GW-1RH | 69 3 / 4 " | 76 1 / 2 " | 6 1 / 8 " | 109 1 / 5 " | 84 3 / 4 " | 5 4/5 피트 | 2750의 파운드. | 409 2/3 평방피트 | ₩ 7,966,585 | |
B | STOR-912-GW-1RH | 145 3 / 4 " | 152 4 / 5 " | 12 4 / 9 " | 109 1 / 2 " | 84 4 / 5 " | 12 1/7 피트 | 5500의 파운드. | 820 2/3 평방피트 | ₩ 11,454,316 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스 너버 호스
- 소형 회로 차단기 연결
- 메시 그립을 당기는 케이블
- 전기 천장 히터
- 오일 버너 펌프
- 안면보호
- 드릴 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 선반 도구
- 전선
- WIDIA 고속 스틸 -E 스파이럴 플루트 탭, TiCN 마감
- APPROVED VENDOR 90도 스트리트 엘보 허브 x 스피 곳
- EAGLE TOOL US 유연한 드릴 비트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 100 마이크론, Buna 씰
- COOPER B-LINE B107-22A 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 스피곳 엔드, EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- EATON 주조된 케이스 회로 차단기 Padlockable 손잡이 자물쇠 걸쇠
- KERN AND SOHN MBC-ACC 시리즈 보호용 작업 커버
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 잠금 플러그
- NIBCO 플라스틱 코팅 강철 플랜지, Wrot 및 주조 구리로 된 옷장 플랜지