항목 | 야외 저장 건물 |
Area | 54 평방 피트. |
색상 | 회색 |
깊이 | 76 1 / 2 " |
도어 개방 높이 | 74 " |
도어 개방 폭 | 45 " |
외부 길이 | 6 3/8 피트 |
외부 최고 높이 | 7 피트 |
외부 폭 | 9 피트 |
바닥 | 하나의 |
바닥 높이 | 5 3 / 4 " |
기초 길이 | 6 1 / 8 " |
기초 폭 | 9" |
프레임 마감 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
계량기 | 22가. |
높이 | 84 3 / 4 " |
평방피트당 눈 보유량 | 45의 파운드. |
포함 사항 | 바닥 |
내부 길이 | 5 4/5 피트 |
내부 최고 높이 | 6 4/9 피트 |
내부 폭 | 8 3/4 피트 |
길이 | 76.5 " |
부하 용량 | 2750의 파운드. |
유지 보수 무료 | 가능 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
야외 보관 재료 | 금속 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-stor-96-gw-1rh.pdf |
셰이프 | 구형 |
스토리지 용량 | 409 2/3 평방피트 |
저장 공간 | 327 3/7 큐 피트 |
사용 가능한 도어 높이 | 74 " |
사용 가능한 문 너비 | 45 " |
사용 가능 높이 | 77 7 / 16 " |
사용 가능한 길이 | 69 3 / 4 " |
사용 가능한 너비 | 104 3 / 4 " |
폭 | 109 1 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 343.35 |
선박 높이 (cm) | 214.63 |
선박 길이 (cm) | 194.31 |
선박 폭 (cm) | 276.86 |
HS 코드 | 9406008030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 길이 | 깊이 | 기초 길이 | 폭 | 높이 | 내부 길이 | 부하 용량 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOR-912-GW-1RH | 145 3 / 4 " | 152 4 / 5 " | 12 4 / 9 " | 109 1 / 2 " | 84 4 / 5 " | 12 1/7 피트 | 5500의 파운드. | 820 2/3 평방피트 | ₩ 11,454,316 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.