EATON AZ 시리즈 IEC 회로 차단기
Eaton AZ 시리즈 소형 회로 차단기는 건물, 시스템 및 산업용 애플리케이션을 과부하 및 단락으로부터 보호합니다. 이 MCB는 높은 차단 용량과 긴 기계적 및 전기적 수명이 특징입니다. 그들은 또한 쉬운 설치 및 유지 보수를 위한 소형 및 모듈식 설계를 가지고 있습니다....IP20 / 40 외함 등급으로 제공되어 고체 및 물방울의 침입에 대해 다양한 수준의 보호가 가능합니다. 이 IEC 회로 차단기는 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 C 및 D 유형 트리핑 메커니즘으로 제공됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AZ-3-D100 | ₩ 10,994,536 | RFQ
|
B | AZ-4-C80 | ₩ 8,043,644 | RFQ
|
C | AZ-2-C80 | ₩ 4,200,728 | RFQ
|
A | AZ-3-D50 | ₩ 9,552,788 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 소형 회로 차단기의 작동은 열 자기 원리를 기반으로 하며 두 가지 주요 요소(열 및 자기)가 함께 작동하여 과전류 및 트립을 감지합니다.
- 차단기가 작동하면 손상을 방지하기 위해 주 접점이 열리고 회로가 분리됩니다.
자주 묻는 질문
열적 요소와 자기적 요소의 차이점은 무엇입니까?
- 열 소자는 정상 상태의 과전류에 반응하도록 설계되었으며 그래프에서 'C-곡선'으로 표시됩니다. 전류가 증가함에 따라 요소가 가열됩니다. 전류가 정격 온도를 초과하면 요소로 인해 차단기가 트립됩니다.
- 자성 요소는 높은 돌입 전류에 반응하고 'D-곡선'으로 표시됩니다. 자기 요소는 전류가 증가함에 따라 힘을 생성하고 전류가 특정 수준에 도달하면 차단기가 트립되도록 합니다.
회로 차단기가 트립된 후 어떻게 재설정합니까?
사용자는 버튼을 누르거나 핸들을 'ON' 위치로 돌려 회로의 전류 흐름을 시작하여 이 차단기를 재설정할 수 있습니다.
그래프에서 C 곡선은 무엇을 의미합니까?
C-곡선은 차단기를 통해 흐르는 전류와 차단기가 트립되는 데 걸리는 시간 사이의 관계로 정의됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌더 그라인더 와이어 브러쉬
- 스트립 도어
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 도어 가드
- 전동 댐퍼
- 검사/검색도구
- 무선 도구
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 냉각 팬 및 액세서리
- 전자
- RAE 운동 스텐실, 야구 홈 플레이트
- APPROVED VENDOR 플랫폼 트럭
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발성 1.2H
- MILWAUKEE 클램프 미터
- DESTACO 202 시리즈 수직 고정 클램프
- BUSSMANN RC 시리즈 퓨즈 링크
- DIXON Sight Flow Indicator 수리 키트
- WOODHEAD 121035 시리즈 코드셋
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 N
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 평 기어, 3피치