항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 7.2 |
덕트 직경 | 20 " |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | 입히는 에폭시 분말, 입히는 PVC |
마감재 | PVC 코팅 |
진동수 | 60 Hz에서 |
계량기 | 16가. |
그릴 간격 | 5 / 16 " |
HP | 1 / 2 hp |
길이 | 19 " |
자재 | 입히는 에폭시 분말 |
최대 자유 공기 흐름 | 4650 CFM |
최대 RPM | 1725 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9525.pdf |
온도 저항 | 최대 180도 에프 |
타입 | 축 |
UPC | 741851952505 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 69 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.