ALLEGRO SAFETY 축형 AC 금속 송풍기, 8인치
필터
기본 게이지: 14가. , 블레이드 재질: 유리 강화 폴리프로필렌 , 색상: 주황색 , 코드 길이: 6 피트 , 덕트 Dia.: 8" , 마치다: 입히는 에폭시 분말 , 핸들 재질: 고무 , 키: 15 " , HP: 1 / 3 hp , 길이: 14 " , 재료: 강철 , 맥스. 자유 공기 흐름: 1275 CFM , 맥스. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 661 CFM , 맥스. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 582 CFM , NEMA 플러그 구성: 5-15 , 블레이드 수: 6 , 단계: 1 , 유형: 축 , 너비: 13 5 / 8 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 세트
- 접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
- 온수기 통풍구
- 교체 태그
- 차단밸브
- 벤더
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 실험실 소모품
- 열가소성 용접
- E JAMES & CO 고무 시트, 100 % 재활용 미끄럼 방지, 60A
- WINTERS INSTRUMENTS 무연 진공 게이지, MNPT, 1/4 "NPT, 게이지 연결 위치 : 중앙 뒷면
- LISLE 추출기 비트
- ANVIL 아연 도금 파이프 롤
- ANVIL 여분의 무거운 젖꼭지
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 40 체인 번호
- TECHNIKS 냉각수 너트
- CAMPBELL 유압 체인 절단기