항목 | 팬, 고출력 |
공기 소비 | 4582 CFM |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
본체 재질 | 선형 저밀도 폴리에틸렌 |
코드 길이 | 9 피트 |
코드 타입 | 14AWG SJTW |
현재 그린 | 5A |
dBA @ 20피트 | 65 dBA |
dBA @ 3피트 | 73 dBA |
마감재 | 아연 도금 |
진동수 | 60 Hz에서 |
그릴 마감 | 크롬 도금 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 16 " |
HP | 1 / 2 hp |
길이 | 16 " |
자재 | 선형 저밀도 폴리에틸렌 |
최대 RPM | 1725 RPM |
블레이드 수 | 2 |
플러그 유형 | 몰드인 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9541-18.pdf |
크기 | 22 " |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 24 1 / 2 " |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | HP | 최대 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9541-22E | 2A | 1 / 3 hp | 1425 RPM | 220V 교류 | ₩ 1,435,381 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.