TB WOODS 1804D 클래식 V-벨트 시브, 주철, D형 벨트, 18인치 데이텀 직경
항목: CD6PTZ
모델: 1804D
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
잔액 | 표준, 1면 |
벨트 타입 | D |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | J |
데이텀 지름 | 18 " |
치수 E | 1.31 " |
치수 L | 4 1 / 2 " |
치수 M | 1 / 4 " |
얼굴 폭 | 6.06 " |
허브 위치 | 2.56 " |
관성 WR | 45.1파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 15.63 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 1350 RPM |
그루브 수 | 4 |
외부 Dia. | 18.6 " |
전체 길이 | 6 1 / 16 " |
피치 Dia. | 18.6 " |
RPM 높음 | 1350 RPM |
무게 | 129 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 치수 E | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 치수 M | 얼굴 폭 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 허브 위치 | 산업 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28 " | 10.6 " | 10.6 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | ₩ 497,892 | ||
1364B | 0.28 " | 13.2 " | 13.2 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | ₩ 652,172 | ||
1603B | 0.03 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.66 " | 2 1 / 2 " | 1/2" to 2-1/2" | 0.69 " | 1603B | ₩ 633,920 | ||
1604B | 0.31 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | ₩ 742,507 | ||
1844B | 0.31 " | 18 " | 18 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | ₩ 835,782 | ||
2501B | 0.31 " | 24.6 " | 24.6 " | 0.69 " | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38 " | 2501B | ₩ 1,106,140 | ||
424B | 2.06 " | 3.8 " | 3.8 " | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | ₩ 245,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.