TB WOODS 1364B 클래식 V-벨트 시브, 주철, B 유형 벨트, 13.6인치 데이텀 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 13.2 " |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 13.2 " |
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 13.6 " |
잔액 | 표준, 1면 |
벨트 타입 | B |
보어 직경. | 부싱 필요 |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | SK |
부싱 필요 | SK |
건설 | 팔 |
데이텀 지름 | 13.6 " |
치수 E | 0.28 " |
치수 L | 1.88 " |
치수 M | 1.09 " |
얼굴 폭 | 3 1 / 4 " |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1/2" to 2-1/2" |
허브 위치 | 1" |
산업 번호 | 1364B |
관성 WR | 6.32파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 12.25 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 1800 RPM |
그루브 수 | 4 |
외부 Dia. | 13.95 " |
전체 길이 | 3 1 / 4 " |
피치 Dia. | 14.01 " |
제품 유형 | 고전 |
고정 나사 포함 | 아니 |
UPC | 698672023047 |
무게 | 27 파운드 |
선박 중량 (kg) | 13.12 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 E | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 치수 M | 얼굴 폭 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 허브 위치 | 산업 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28 " | 10.6 " | 10.6 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | ₩ 497,892 | ||
1603B | 0.03 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.66 " | 2 1 / 2 " | 1/2" to 2-1/2" | 0.69 " | 1603B | ₩ 633,920 | ||
1604B | 0.31 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | ₩ 742,507 | ||
1844B | 0.31 " | 18 " | 18 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | ₩ 835,782 | ||
2501B | 0.31 " | 24.6 " | 24.6 " | 0.69 " | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38 " | 2501B | ₩ 1,106,140 | ||
424B | 2.06 " | 3.8 " | 3.8 " | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | ₩ 245,822 | ||
444B | 2.06 " | 4" | 4" | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 444B | ₩ 249,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.