WATTS 공기 분리기
필터
바디 재질 : 주철 , 맥스. 압력: 80의 PSI , 최대. 수압: 80 년 Psi , 최대. 일의 압박감: 80 PSI , 제조사 시리즈: AS , 온도. 범위: 33에서 275 Deg. 에프 , 온도 범위: 33 ~ 275도 F
스타일 | 모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 최대 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASM1 2 | - | 2" | 암나사 | 275도 F | - | 2" | 암나사 | ₩ 244,356 | RFQ
|
B | ASM1(W/프레스) 1 | - | 1" | PR 기사 | 275도 F | - | 1" | PR 기사 | ₩ 128,772 | |
C | ASM1 2 1/2 | 암나사 | 2 1 / 2 " | 암나사 | 275 ° F | 암나사 | 2-1 / 2 " | 암나사 | ₩ 415,491 | RFQ
|
C | ASM1 3 | 암나사 | 3" | 암나사 | 275 ° F | 암나사 | 3" | 암나사 | ₩ 599,060 | RFQ
|
D | ASM1(W/프레스) 1 1/4 | PR 기사 | 1 1 / 4 " | PR 기사 | 275 ° F | PR 기사 | 1-1 / 4 " | PR 기사 | ₩ 183,568 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비전 기적 특성 데이터 로거
- 와이어 관리 도구
- 레벨 게이지
- 진공 펌프
- 오일 버너 펌프
- 호스 릴
- 여과기
- A / C 냉동
- 모어 및 트리머
- 매뉴얼
- BRADY 파이프 마커, 천연 가스
- OMRON 12VDC 전원 공급 장치
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2 1/2, 60V
- WESCO 접히는 코 연장을 가진 강철 손수레
- DELTA LOCK 디스크 텀블러 슬라이딩 도어 잠금
- NUMATICS 밸브 에어 파일럿, 4 방향
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 55미크론
- BALDOR MOTOR 초고토크 농장용 모터, C-Face Footless, 단상
- GRAINGER 자기 격자
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 스틸 마이터 기어