항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
현재 그린 | 3.7 |
덕트 직경 | 16 " |
팬 재질 | 유리 강화 폴리 프로필렌 |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
주파수 | 50 hz |
높이 | 18 " |
HP | 1 / 2 hp |
길이 | 14 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 3400 CFM |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9515.pdf |
RPM | 1425 RPM |
타입 | 축 |
UPC | 741851951515 |
전압 | 220V 교류 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 66 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.