항목 | 전도성 환기 키트 |
A | 19 |
송풍기 / 팬 속도 | 3250 RPM |
색상 | 빨간색 |
코드 길이 | 10 피트 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 13 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1 / 4 hp |
포함 사항 | 팬, 캐니스터가 있는 덕트, 안장 통풍구, 90 Deg. 팔꿈치 및 범용 마운트 |
길이 | 6 피트, 25 피트 |
최대 자유 공기 흐름 | 974 CFM |
타입 | 축 |
전압 | 12V DC |
폭 | 11 " |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | A | 덕트 길이 | HP | 포함 사항 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF8A15키트 | 4A | 6 피트, 15 피트 | 1 / 3 hp | 팬, 캐니스터가 있는 덕트, 안장 통풍구, 90 Deg. 팔꿈치 및 범용 마운트 | 축 | 115V 교류 | ₩ 1,575,402 | |
CVF8D15KIT | 19 | - | 1 / 4 hp | 팬, 캐니스터가 있는 덕트, 안장 통풍구, 90 Deg. 팔꿈치 및 범용 마운트 | 축 | 12V DC | ₩ 1,458,012 | RFQ
|
CVF8A25키트 | 4A | 6 피트, 25 피트 | 1 / 3 hp | 팬, 캐니스터가 있는 덕트, 안장 통풍구, 90 Deg. 팔꿈치 및 범용 마운트 | 축 | 115V 교류 | ₩ 1,459,517 | RFQ
|
CVF8A25K50 | - | 25 피트 | - | 안장 통풍구, 액세서리 | 팬 팬 | 220V 교류 | ₩ 1,354,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.