그것을 얻으십시오 금요일, March 5
30 일 무료 반품
항목 | 밀폐 공간 팬 |
Color | 빨간색 |
A | 19 |
송풍기 / 팬 속도 | 3250 RPM |
덕트 직경 | 8" |
신장 | 13 " |
HP | 1/4 |
길이 | 16 " |
자료 | 플라스틱 하우징 팬 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 848 |
거래증명방식 | 축 |
전압 | 12VDC |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 18.6 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.