항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 8.3 |
송풍기 / 팬 속도 | 3350 RPM |
색상 | 주황색 |
덕트 직경 | 12 " |
높이 | 17 1 / 2 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1 마력 |
길이 | 25 피트 |
최대 자유 공기 흐름 | 1866 CFM |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
타입 | 축 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 15 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
CVF12CAN15 | ₩ 1,402,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.