항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 19 |
송풍기 / 팬 속도 | 3250 RPM |
색상 | 빨간색 |
커넥터 타입 | SB 배터리 커넥터 |
덕트 직경 | 8" |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1 / 4 hp |
최대 자유 공기 흐름 | 974 CFM |
타입 | 축 |
전압 | 12V DC |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 덕트 길이 | 크기 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF-15AC50 | - | - | 8" | - | 220V 교류 | ₩ 819,000 | |
CVF-25AC50 | - | 25 피트 | 8" | - | 220V 교류 | ₩ 910,000 | |
CVF-6AC50 | - | 6 피트 | 8" | - | 220V 교류 | ₩ 761,090 | RFQ
|
CVF-6X220 | 검정 | 6 피트 | - | 축 폭발 방지 | 115V 교류 | ₩ 3,391,818 | RFQ
|
CVF-8AC50G | - | - | - | - | - | ₩ 488,090 | RFQ
|
CVF121550 | - | - | - | - | - | ₩ 1,224,363 | RFQ
|
CVF122550 | - | - | 12 " | - | 220V 교류 | ₩ 1,307,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.