항목 | 밀폐 공간 중앙 송풍기 |
송풍기 / 팬 속도 | 3000 RPM |
색상 | 회색 |
덕트 직경 | 8" |
연료 형태 | 가솔린 |
높이 | 20 " |
HP | 127cc 엔진 |
길이 | 20 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 3000 CFM |
모터 유형 | 브릭스와 스트래튼 |
소음 수준 | 92.5dBA @ 3피트 |
전원 | 가솔린 |
실행 시간 | 2.5의 시간. |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596595 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | A | 연료 형태 | 폭 | 높이 | HP | 길이 | 최대 자유 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8 | 115V 교류 | 10.8 | 전기 | - | - | 3 / 4 hp | - | - | ₩ 2,155,650 | |
SVB-E8-2 | 115V 교류 | 11.5 | - | 12 " | 19 " | 3 / 4 hp | 23 " | 1100/1570CFM | ₩ 2,744,507 | |
SVB-E8EC | 115V 교류 | 7.9 | - | 17 " | 18 " | 1 / 2 hp | 17 " | 1390 CFM | ₩ 1,679,335 | |
SVB-E850 | 230V 교류 | - | - | - | - | 3 / 4 hp | - | - | ₩ 3,797,181 | RFQ
|
SVB-E850G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,797,181 | RFQ
|
SVB-G8-H | - | - | 가솔린 | - | - | 4 마력 | - | - | ₩ 3,300,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.