항목 | 밀폐 공간 송풍기 키트 |
A | 11 |
송풍기 / 팬 속도 | 1300/1725RPM |
색상 | 회색 |
덕트 길이 | 6 피트, 15 피트 |
덕트 크기 | 6 ~ 15 피트 |
팔꿈치 각도 | 90도 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 37 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1/3마력, 3/4마력 |
길이 | 46 " |
최대 자유 공기 흐름 | 1100/1570CFM |
타입 | 원심 분리기 |
통풍구 크기 | 8" |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
HS 코드 | 3917210000 |
원산지 | US |
모델 | A | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SVB-E8컵 | 7A | 1 / 2 hp | 1390 CFM | ₩ 3,088,085 | |
SVB-E8SCUP | 11 | 3 / 4 hp | 1570 CFM | ₩ 3,882,812 | |
SVB-G8컵 | - | 4 마력 | 3000 CFM | ₩ 3,793,720 | |
SVB-G8HC컵 | - | - | - | ₩ 4,789,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.