항목 | 밀폐 공간 팬 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 10m |
덕트 직경 | 8" |
덕트 길이 | 25 피트 |
진동수 | 50 / 60Hz |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 25 피트 |
전원 코드 길이 | 10m |
타입 | 축 폭발 방지 |
전압 | 230V 교류 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | 코드 길이 | 덕트 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CVF15CANEX | 25 피트 | 15 피트 | 115V 교류 | ₩ 3,665,515 | |
CVF25CANEX | 25 피트 | 25 피트 | 115V 교류 | ₩ 4,177,092 | |
CVF-15X220 | 10m | 15 피트 | 230V 교류 | ₩ 3,474,545 | |
CVF6CANEX | 25 피트 | 6 피트 | 115V 교류 | ₩ 3,797,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.