항목 | 축 팬 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 25 피트 |
덕트 직경 | 12 " |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 16 " |
HP | 1 1/2마력 |
길이 | 22 " |
자재 | PVC |
최대 자유 공기 흐름 | 2483 CFM |
타입 | 축 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 최대 자유 공기 흐름 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-12EX22 | 10m | 2069 CFM | 220 ~ 230V AC | ₩ 4,624,454 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.