WATTS 수압 감소 밸브 ANSI 승인 밸브는 과도한 물 / 증기 압력으로 인한 배관 시스템 손상을 방지하기 위해 사전 설정된 입구 압력을 유지하는 데 사용됩니다. 오일 라인, 오토 클레이브 및 단일 라디에이터의 국내 및 산업 응용 분야 모두에 적합
ANSI 승인 밸브는 과도한 물 / 증기 압력으로 인한 배관 시스템 손상을 방지하기 위해 사전 설정된 입구 압력을 유지하는 데 사용됩니다. 오일 라인, 오토 클레이브 및 단일 라디에이터의 국내 및 산업 응용 분야 모두에 적합
수압 감소 밸브는 배관 시스템에서 파이프를 통해 흐르는 물의 압력을 제어하고 감소시키는 데 사용되는 장치입니다. 유입되는 수압이 높아지는 곳에 설치됩니다....자세히 보기
LFN55B-M1 시리즈 수압 감압 밸브
Watts LFN55B-M1 시리즈 수압 감소 밸브는 배관 시스템에서 수압을 조절하고 제어하는 데 사용됩니다. 이 밸브는 주거용, 상업용 및 산업 환경에서 사용됩니다. 유해한 오염물질로부터 물 공급을 보호하기 위해 무연 황동, 황동 및 무연 구리 실리콘 합금 구조로 제공됩니다. 이 밸브에는 잔해물과 침전물이 하류 배관 시스템으로 유입되는 것을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 스트레이너가 장착되어 있습니다. 열가소성 시트가 있어 견고하고 안정적인 밀봉이 가능하여 누수를 방지할 수 있습니다. 이 밸브는 열팽창 바이패스와 통합되어 물 분배 시스템의 열팽창으로 인해 발생하는 과도한 압력을 제어하여 방출할 수 있습니다. 암나사 및 유니온 조인트 입구 유형으로 제공됩니다.
Watts LFN55B-M1 시리즈 수압 감소 밸브는 배관 시스템에서 수압을 조절하고 제어하는 데 사용됩니다. 이 밸브는 주거용, 상업용 및 산업 환경에서 사용됩니다. 유해한 오염물질로부터 물 공급을 보호하기 위해 무연 황동, 황동 및 무연 구리 실리콘 합금 구조로 제공됩니다. 이 밸브에는 잔해물과 침전물이 하류 배관 시스템으로 유입되는 것을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 스트레이너가 장착되어 있습니다. 열가소성 시트가 있어 견고하고 안정적인 밀봉이 가능하여 누수를 방지할 수 있습니다. 이 밸브는 열팽창 바이패스와 통합되어 물 분배 시스템의 열팽창으로 인해 발생하는 과도한 압력을 제어하여 방출할 수 있습니다. 암나사 및 유니온 조인트 입구 유형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2LF N55BUM1 | ₩200,077 | |||||||||
A | 3/4LF N55BUM1 | ₩256,602 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU 3/4 입력 | ₩397,600 | |||||||||
C | LFN55BM1-DU-PEX-G 1 | ₩463,008 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU 1 입력 | ₩502,656 | |||||||||
D | LFN55BM1-G 1 | ₩395,108 | |||||||||
B | LFN55BM1 3/4 입력 | ₩320,880 | |||||||||
B | LFN55BM1U 3/4 | ₩166,404 | |||||||||
D | LFN55BM1-U-070 3/4 | ₩373,575 | |||||||||
D | LFN55BM1-DUS-G 1 | ₩463,008 | |||||||||
E | LFN55BM1-DU-CPVC 1 | ₩432,459 | |||||||||
F | LFN55BM1-DU-G 1 | ₩463,008 | |||||||||
D | LFN55BM1-US-G 1 | ₩414,372 | |||||||||
G | LFN55BM1-UG 1 | ₩414,372 | |||||||||
E | LFN55BM1-DU-CPVC 3/4 | ₩343,028 | |||||||||
B | LFN55BM1-DU-S 3/4 입력 | ₩397,600 | |||||||||
H | LFN55BM1-U 1 입력 | ₩215,432 | |||||||||
I | LFN55BM1 1/2 입력 | ₩316,596 | |||||||||
J | LFN55BM1-DU 1/2 입력 | ₩364,112 | |||||||||
D | LFN55BM1-U-070 1 | ₩434,728 |
152A 시리즈, 공정 증기 압력 조절기, 다리미, 10 ~ 30 psi
Watts에서 제조한 152A 시리즈 공정 증기 압력 조절기는 오일 라인, 오토클레이브, 가황기, 증기 다리미 및 단일 라디에이터의 증기 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 이 조절기는 감소된 압력 변화에 대해 매우 민감한 반응을 제공하고 최소한의 압력 강하로 가능한 최대 유체 부피를 유지합니다. 이 감압 밸브는 최대 200psi의 공급 압력을 견딜 수 있습니다. Watts 압력 조절기는 철로 만들어졌으며 스테인리스 스틸 스크리너, 디스크, 스템 가이드 및 중요한 흐름 조건으로 인해 발생하는 진동을 제거하는 민감도 조절기를 갖추고 있습니다. 다양한 응용 분야를 위해 이 Watts 압력 조절기 밸브에는 최대 1인치 직경의 파이프에 맞을 수 있는 NPT 나사식 암 입구 및 출구 연결 포트가 있습니다.
Watts에서 제조한 152A 시리즈 공정 증기 압력 조절기는 오일 라인, 오토클레이브, 가황기, 증기 다리미 및 단일 라디에이터의 증기 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 이 조절기는 감소된 압력 변화에 대해 매우 민감한 반응을 제공하고 최소한의 압력 강하로 가능한 최대 유체 부피를 유지합니다. 이 감압 밸브는 최대 200psi의 공급 압력을 견딜 수 있습니다. Watts 압력 조절기는 철로 만들어졌으며 스테인리스 스틸 스크리너, 디스크, 스템 가이드 및 중요한 흐름 조건으로 인해 발생하는 진동을 제거하는 민감도 조절기를 갖추고 있습니다. 다양한 응용 분야를 위해 이 Watts 압력 조절기 밸브에는 최대 1인치 직경의 파이프에 맞을 수 있는 NPT 나사식 암 입구 및 출구 연결 포트가 있습니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 10-50 | ₩1,992,795 | |||||
A | 152A 10-50 | ₩1,653,470 | |||||
A | 152A 10-30 | ₩3,459,540 | |||||
A | 152A 10-30 | ₩2,601,410 |
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152A 30-140 | ₩1,653,470 | ||||
A | 152A 30-140 | ₩1,992,795 | ||||
A | 152A 30-140 | ₩2,601,410 | ||||
A | 152A 30-140 | ₩3,459,540 |
수압 감소 밸브, 무연 황동, 25 ~ 75 psi
스타일 | 모델 | 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11/2 25AUB-GG-Z3 | ₩989,975 | |||
B | 11/4 25AUB-GG-Z3 | ₩708,505 |
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 152A 30-100 | ₩4,174,100 | ||
A | 152A 30-100 | ₩5,590,427 |
수압 감소 밸브, 무연 구리 실리콘 합금, 25 ~ 75 psi
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 | ₩4,268,075 | |||||
B | LFN45BM1-DU | ₩407,505 | |||||
C | LFN45BM1-DU-CPVC | ₩199,745 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LFN250B 3/4 | ₩572,656 | |
A | LFN250B-Z2-020 3/4 | ₩572,656 |
LFF127W 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFF127W-206 | ₩19,829,705 | |||
B | LFF127W-110 4 | ₩20,433,280 | RFQ | ||
C | LFF127W-210 4 | ₩20,433,280 | RFQ | ||
C | LFF127W-206 3 | ₩16,496,172 | RFQ | ||
B | LFF127W-206 4 | ₩20,426,812 | RFQ | ||
C | LFF127W-208 4 | ₩20,433,280 | RFQ |
LF25AUB-Z3 시리즈 수압 감소 밸브
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 입구 유형 | 길이 | 자재 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LF 25 AUB-Z3 | ₩358,120 | |||||||||
B | LF2AUB-GG-Z25 3 개 | ₩1,514,030 | |||||||||
A | 2LF 25AUBZ3 | ₩1,432,655 | |||||||||
C | LF1AUB-HP-Z25 3 개 | ₩563,710 | |||||||||
A | 1/2 LF 25 AUB Z3 | ₩333,865 | |||||||||
C | 3/4 LF25AUB-HP-Z3 | ₩415,905 | |||||||||
D | LF1AUB-GG-Z25 3 개 | ₩397,407 | |||||||||
A | 11/4 LF 25AUBZ3 | ₩834,802 | |||||||||
E | 1/2 LF25AUB-GG-Z3 | ₩316,995 | |||||||||
A | 1 개의 LF 25AUB-Z3 | ₩490,280 | |||||||||
F | 3/4 LF25AUB-GG-Z3 | ₩301,822 | |||||||||
A | 11/2 LF 25AUBZ3 | ₩1,151,377 | |||||||||
G | LF25AUB-DU-G-Z3 1 1/2 | ₩2,297,008 | RFQ | ||||||||
H | LF25AUB-S-DU-G-HPZ 1 1/2 | ₩2,655,716 | RFQ | ||||||||
I | LF25AUB-S-LP-Z3 1 1/2 | ₩2,097,116 | |||||||||
J | LF25AUB-S-GG-Z3 1 1/2 | ₩1,998,808 | |||||||||
K | LF25AUB-LP-Z3 1 1/2 | ₩2,097,116 | |||||||||
L | LF25AUB-S-DU-LP-Z3 1 1/2 | ₩2,405,060 | RFQ | ||||||||
M | LF25AUB-GG-Z3 1 1/2 | ₩1,998,808 | |||||||||
N | LF25AUB-S-DU-GG-Z3 1 1/2 | ₩2,144,660 | RFQ | ||||||||
O | LF25AUB-G-Z3 1 1/2 | ₩1,998,808 | |||||||||
I | LF25AUB-S-HP-Z3 1 1/2 | ₩2,379,132 | |||||||||
P | LF25AUB-DU-Z3 1 1/2 | ₩2,040,948 | RFQ | ||||||||
O | LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 | ₩2,310,000 | |||||||||
L | LF25AUB-S-DU-Z3 1 1/2 | ₩2,040,948 | RFQ |
LFRC105 시리즈 수압 감소 밸브
스타일 | 모델 | 콘센트 연결 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 트림 재료 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFRC105-THDXUT 3/4 | ₩130,368 | |||||||||
B | RC105-CEFXCEF 3/4 | ₩129,836 | |||||||||
C | LFRC105-PEXXPEX 3/4 | ₩129,836 | |||||||||
D | LFRC105-PEXXPEX 1 | ₩184,576 | |||||||||
E | LFRC105-THDXUT 1 | ₩185,612 | |||||||||
F | RC105-CEFXCEF 1 | ₩184,576 |
LF223 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 길이 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF223-HP 2 | ₩9,713,172 | RFQ | ||||||||
B | LF223-S-HP 1/2 | ₩2,197,580 | |||||||||
C | LF223-SB-HP 3/4 | ₩2,746,464 | |||||||||
C | LF223-SB 3/4 | ₩1,845,396 | |||||||||
C | LF223-S-Z3 3/4 | ₩1,933,988 | |||||||||
C | LF223-S 3/4 | ₩683,284 | |||||||||
D | LF223-B-Z3 3/4 | ₩1,481,284 | |||||||||
D | LF223-HP 3/4 | ₩1,613,108 | |||||||||
C | LF223-S-HP 3/4 | ₩2,084,180 | |||||||||
D | LF223-LP 3/4 | ₩1,613,108 | |||||||||
D | LF223-B 3/4 | ₩1,354,892 | |||||||||
B | LF223-SB 1/2 | ₩1,845,396 | |||||||||
A | LF223-HP 1/2 | ₩1,610,952 | |||||||||
B | LF223-S-LP 1/2 | ₩2,197,580 | |||||||||
A | LF223-LP 1/2 | ₩1,610,952 | |||||||||
A | LF223-B-LP 1/2 | ₩1,689,828 | |||||||||
B | LF223-S 1/2 | ₩705,572 | |||||||||
A | LF223-B-HP 1/2 | ₩1,689,828 | |||||||||
B | LF223-SB-HP 1/2 | ₩2,156,588 | |||||||||
A | LF223-B 1/2 | ₩1,354,892 | |||||||||
A | LF223 1/2 | ₩533,036 | |||||||||
E | LF223-LP 2 1/2 | ₩10,681,216 | RFQ | ||||||||
C | LF223-SB-LP 3/4 | ₩2,197,580 | |||||||||
F | LF223 1 1/2 | ₩2,115,400 | RFQ | ||||||||
D | LF223 3/4 | ₩533,036 |
LFU5B 시리즈 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 길이 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 자재 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 1/2 | ₩978,124 | |||||||||
B | LFU5B-Z3 1 | ₩1,636,068 | |||||||||
C | LFU5B-LP-Z3 3/4 | ₩1,254,316 | |||||||||
D | LFU5B-LP-Z3 1/2 | ₩1,032,164 | |||||||||
E | LFU5B-S Z3 1 1/2 | ₩5,596,696 | RFQ | ||||||||
F | LFU5B-Z3 3/4 | ₩1,825,477 | |||||||||
G | LFU5B-S Z3 1 1/4 | ₩4,972,184 | |||||||||
H | LFU5B-QC-Z3 1 | ₩2,441,824 | |||||||||
A | LFU5B-Z3 2 | ₩3,458,952 | RFQ | ||||||||
A | LFU5B-Z3 1 1/2 | ₩2,622,284 | RFQ | ||||||||
I | LFU5B-QC-Z3 3/4 | ₩1,655,248 | |||||||||
J | 1/2 LFU5B-LP-Z3 | ₩642,757 | |||||||||
K | 3/4LF U5BZ3 | ₩1,005,217 | |||||||||
L | 3/4 LFU5B-LP-Z3 | ₩1,179,307 | |||||||||
K | 1 LFU5B-Z3 | ₩1,069,722 | |||||||||
M | 1-1/2 LFU5B-Z3-LP | ₩4,524,187 | |||||||||
N | LFU5B-Z3 | ₩3,395,752 | |||||||||
O | LFU5B-LP-Z3 | ₩5,046,632 | |||||||||
M | 1-1/4 LFU5B-Z3-LP | ₩4,150,860 |
LFN45B-M1 시리즈 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1" LFN45BDU-EZ-M1 | ₩431,777 | |||||||||
B | LFN45BM1-US 3/4 | ₩135,632 | |||||||||
C | LFN45BM1(W/프레스) 1/2 | ₩302,456 | RFQ | ||||||||
D | LFN45BM1 1 | ₩330,596 | |||||||||
E | LFN45BDU-QC-M1 3/4 | ₩368,424 | |||||||||
F | LFN45BDU-SXPEX-M1 3/4 | ₩135,044 | |||||||||
G | LFN45BU-070-M1 1 | ₩371,644 | |||||||||
H | LFN45BM1 3/4 | ₩277,648 | |||||||||
I | LFN45BM1-DU 1/2 | ₩342,468 | |||||||||
G | LFN45BM1-U 1/2 | ₩286,300 | |||||||||
J | LFN45BM1(W/프레스) 3/4 | ₩199,276 | RFQ | ||||||||
G | LFN45BM1-U 1 | ₩160,552 | |||||||||
K | LFN45BM1-U-QC 1 | ₩491,596 | |||||||||
F | LFN45BM1-U-QC 3/4 | ₩133,980 | |||||||||
L | LFN45BDU-QC-M1 1 | ₩481,880 | |||||||||
M | LFN45BDU-PEXXPEX-M1 1 | ₩413,812 | |||||||||
N | LFN45BU-LP-M1 3/4 | ₩342,468 | |||||||||
O | LFN45BDU-SXPEX-M1 1 | ₩173,404 | |||||||||
P | LFN45BM1-US | ₩222,572 | |||||||||
C | LFN45BM1(W/프레스) 1 | ₩222,852 | RFQ | ||||||||
F | LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 3/4 | ₩376,012 | |||||||||
Q | LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 | ₩380,296 |
LFN45B-L 시리즈 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 자재 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN45BM1-DU 1 | ₩413,812 | |||||||||
A | LFN45BM1-DU 3/4 | ₩316,596 | |||||||||
B | LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | ₩398,691 | |||||||||
C | LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 | ₩519,708 | |||||||||
D | LFN45BM1-DU | ₩253,837 | |||||||||
E | LFN45BM1-DU-CPVC | ₩194,670 | |||||||||
F | LFN45BM1-DU-PEX X PEX | ₩193,270 | |||||||||
G | LFN45BM1-DU-EZ-GG 1 | ₩610,456 | |||||||||
H | LFN45BU 1 1/2 | ₩1,355,956 | RFQ | ||||||||
I | LFN45B(W/프레스) 1 1/4 | ₩881,244 | RFQ | ||||||||
I | LFN45B(W/프레스) 2 | ₩1,851,052 | RFQ | ||||||||
J | LFN45B-DU 1 1/4 | ₩987,532 | RFQ | ||||||||
G | LFN45BM1-DU-EZ-G 1 | ₩429,996 | |||||||||
K | LFN45B-DU-S 1 1/4 | ₩919,464 | RFQ | ||||||||
L | LFN45B(W/프레스) 1 1/2 | ₩1,363,012 | RFQ |
LFN45B-EZ 시리즈 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFN45B-EZM1-DU 3/4 | ₩352,240 | ||||||
B | LFN45B-EZM1-DU 1 | ₩380,296 |
LF127W 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LF127W-206 | ₩15,022,192 | |
B | LF127W-206 3 | ₩15,327,116 | RFQ |
C | LF127W-208 3 | ₩16,401,112 | RFQ |
수압 감소 밸브
스타일 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 연결 유형 | 자재 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LFN45BM1-PRESS | ₩371,402 | |||||||||
B | 11/2 LF 223 | ₩2,415,070 | RFQ | ||||||||
A | 1/2 LFN45BM1-PRESS | ₩360,027 | |||||||||
A | 1 LFN45BM1-PRESS | ₩438,952 | |||||||||
C | 1/2" LFN55BM1-DU-PEX | ₩293,422 | |||||||||
D | 1" LFN55BM1-U | ₩333,165 | |||||||||
E | 1" LFN55BM1-DU-PEX | ₩330,295 | |||||||||
F | 1/2 1156F-프레스 | ₩256,567 | |||||||||
G | 1/2LF U5BZ3 | ₩598,045 | RFQ | ||||||||
H | 3/4 LF 223 | ₩587,597 | RFQ | ||||||||
B | 1LF 223 | ₩1,026,987 | RFQ | ||||||||
I | LF5BM3-HP-Z6 3/4 | ₩1,118,516 | |||||||||
J | LFN223FM2 3 | ₩7,613,564 | RFQ | ||||||||
K | LF5M3-Z6 3/4 | ₩499,408 | |||||||||
L | LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | ₩217,168 | RFQ | ||||||||
M | LFX65BU 1/2 | ₩191,856 | |||||||||
N | LF127W-206 | ₩16,160,217 | |||||||||
O | LFU5B-LP-Z3 | ₩6,843,882 |
LFN55B 시리즈 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 인 레트 연결 | 입구 유형 | 길이 | 자재 | 콘센트 연결 | 콘센트 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11/4LF N55BU | ₩752,080 | ||||||||
A | 2 개의 LF N55BU | ₩972,527 | ||||||||
B | LFN55B-U 1 1/4 입력 | ₩781,619 | RFQ | |||||||
C | LFN55B-DU-S 1 1/4 입력 | ₩982,128 | RFQ |
무연 수압 감소 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3/4" LFN45BM1-DU-EZ | AG2AXN | ₩ 399,105 |
특징
- Watts 수압 조절기는 누출 가능성을 방지하면서 마모를 최소화하기 위해 철/청동/무연 황동/구리/구리 실리콘 합금 구조를 사용합니다.
- 일부 모델은 높은 수압을 처리하면서 높은 흐름 용량을 제공하기 위해 확대된 다이어프램과 시트 지지대를 갖추고 있습니다.
- 고온 다이어프램과 스테인리스 스틸 스트레이너가 있어 각각 뜨거운 물을 처리하고 오염물을 걸러냅니다.
- 현장 조정 가능한 다운스트림 압력 설정점을 통해 유량 요구 사항에 따라 빠른 보정이 가능합니다.
작동 메커니즘
- 직동형 밸브에는 출구 흐름 제어 압력을 조절하는 디스크에 연결되는 내부 스프링 장착 다이어프램이 있습니다.
- 밸브에 들어가는 고압수는 밸브 본체 내부에서 수축됩니다.
- 이 수축 작용은 디스크와 조정 가능한 스프링 장착 다이어프램에 의해 제어됩니다.
- 입력 공급 압력이 변동하더라도 이 다이어프램과 디스크 조합은 출구에서 일정한 물 흐름을 보장합니다.
- 스프링 장력은 밸브 스프링을 로드 또는 언로드하여 증가/감소할 수 있는 출구 수압을 제어합니다.
- 하류 수압이 설정압력 이상이면 밸브 내부의 다이어프램이 스프링을 압축합니다.
- 하류 수압이 설정 압력 이하이면 밸브 스프링이 밸브를 밀어 조절기의 유량을 증가시킵니다.
- 이 밸브는 고정 장치 앞과 뒤에 중간 라인에 설치됩니다. 역류 방지기 과 급수 중단. 파이프와 직렬로 설치된 입구 및 출구 포트가 있습니다.
표준 및 승인
- NSF
- ASSE
자주하는 질문
이 밸브는 수격 현상을 방지합니까?
네, 수격현상은 기구가 갑자기 닫힐 때 관내의 고유량 물의 충격에 의해 소음이 발생하는 현상입니다. 발생하는 바운스 백을 수격 현상이라고 합니다. 배관 시스템에 감압 밸브를 사용하면 이러한 단점을 줄일 수 있습니다.
이 밸브는 고압을 줄일 수 있습니까?
예, 높은 수압을 줄이기 위해 사용자는 여러 개의 감소 밸브를 직렬 또는 병렬로 라인에 설치할 수 있습니다. 이 계단식 효과는 수압을 더 안전한 값으로 낮추고 설비를 보호합니다.
수압이 높은지 어떻게 알 수 있나요?
파이프를 통해 물이 흐르면서 두드리는 소리가 나면 압력이 과도하고 조절이 필요함을 나타냅니다.
Watts 밸브를 설치하기 위한 엔드 피팅이 있습니까?
예, 다양한 엔드 피팅 구성으로 이러한 감압 밸브의 설치 및 서비스가 용이합니다. CPVC, 땜납, 암나사, Quick-Connect, PEX 및 프레스 종단 연결부의 유니온 피팅과 수량계 나사산을 사용하여 설치할 수 있습니다.
밸브에서 디스크 가이드와 시트가 중요한 이유는 무엇입니까?
이 두 가지 구성 요소는 고압 수의 경로에서 가장 중요합니다. 배관의 과도한 물 속도와 휘발성 물 상태를 처리하고 조절합니다.
감압 밸브가 필요한 이유는 무엇입니까?
Watts 수압 조절기 밸브는 높은 수압으로 인해 발생하는 분출 및 누수로부터 연결된 배관 및 설비를 보호합니다. 또한 흡입측에서 변동하는 물 공급을 조절하여 수압을 유지합니다.
더 알아보기
- 낙상방지
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 특수히터
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 전기 월 플레이트
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 트렌치 하수구
- 디퓨저
- 표면 플레이트
- BRADY 화학 라벨, 화학명 일반명 제조일자
- BRADY Right-to-Know Label, (앞치마 픽토그램)
- ABILITY ONE 스틸 더스트 걸레 프레임 및 핸들
- METRO 단단한 선반 24x60 인치
- MAGLITE ML300L, 휴대용 손전등, LED
- SPEARS VALVES CPVC 랩 볼 밸브, 밸브 전용 소켓 엔드, EPDM
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM50 드릴링 머신
- MORSE DRUM 드라이브 휠
- AMERICAN IRON WORKS 호스 안전 제한
- MASTER 휴대용 가스 어뢰 히터