WATTS LFU5B-Z3 2 수압 감소 밸브, 25 ~ 75 Psi, 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 25에서 75 Psi |
조정 가능한 감압 범위 | 25 ~ 75 psi |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | EPDM |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 160도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFU5B-Z3 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
나사 유형 | NPT |
트림 재료 | 스테인리스 강 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 자재 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4LF U5BZ3 | 6.25 " | - | - | 무연 황동 | 160도 F | - | - | - | ₩ 1,257,970 | ||
1 LFU5B-Z3 | 6.75 " | - | - | 무연 황동 | 160도 F | - | - | - | ₩ 1,157,275 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5 " | - | - | 무연 황동 | 180도 F | - | - | - | ₩ 695,362 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25 " | - | - | 무연 황동 | 180도 F | - | - | - | ₩ 1,275,837 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11 / 16 " | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 160도 F | - | - | - | ₩ 3,110,625 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437 " | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 160도 F | - | - | - | ₩ 4,055,135 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11 / 16 " | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 160도 F | - | - | - | ₩ 4,894,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.