APPROVED VENDOR 1VZR8 양문형 웨더스트립 7피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양문형 웨더 스트립 |
플랜지 높이 | 7 / 8 " |
플랜지 재질 | 미완성 알루미늄 |
플랜지 두께 | 3 / 16 " |
플랜지 폭 | 19 / 32 " |
색상 삽입 | 회색 |
재료 삽입 | 비닐 |
인서트 사이즈 | 9 / 32 " |
맥스. 도어 갭 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 7ft. |
전체 폭 | 1 / 4 " |
투영 | 9 / 32 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -25도 F |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 220.22 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.