그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
베어링 소재 | 폴리머 |
보어 직경. | 1" |
칼라 Dia. (에.) | 1.909 |
치수 A | 2.913 " |
차원 C | 2.913 " |
치수 D | 2.953 " |
치수 E | 0.331 "X 0.492" |
플랜지 길이 | 2.913 입력 |
플랜지 폭 | 2.913 " |
주택 자재 | 폴리머 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 2.953 " |
장착 구멍 수 | 4 |
전체 두께 | 0.966 " |
온도. 범위 | -40 ~ 194F |
타입 | 4 볼트 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483204040 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 두께 | 보어 직경. | 치수 A | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 플랜지 폭 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSI-03R | 0.312 " | 0.1875 " | 0.984 " | 0.984 " | 0.945 " | 0.126 " | 0.984 " | 0.945 " | ₩ 15,137 | |
EFSI-04R | 0.342 " | 0.25 " | 0.984 " | 0.984 " | 0.945 " | 0.126 " | 0.984 " | 0.945 " | ₩ 21,595 | |
EFSI-05R | 0.412 " | 0.3125 " | 1.299 " | 1.299 " | 1.22 " | 0.169 " | 1.299 " | 1.22 " | ₩ 13,527 | |
EFSI-06R | 0.483 " | 0.375 " | 1.496 " | 1.496 " | 1.417 " | 0.209 " | 1.496 " | 1.417 " | ₩ 14,262 | |
EFSI-07R | 0.518 " | 0.437 " | 1.575 " | 1.575 " | 1.614 " | 0.209 " | 1.575 " | 1.614 " | ₩ 17,202 | |
EFSI-08R | 0.518 " | 0.5 " | 1.575 " | 1.575 " | 1.614 " | 0.209 " | 1.575 " | 1.614 " | ₩ 18,200 | |
EFSI-10R | 0.683 " | 0.625 " | 2.047 " | 2.047 " | 2.087 " | 0.252 " | 2.047 " | 2.087 " | ₩ 21,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.