IGUS
필터
파워트렌스미션
작업공구
하드웨어
파워트렌스미션 필터
베어링스전체보기
베어링 액세서리 클립 베어링 판금 플레이트를 통과할 때 샤프트와 함께 사용하도록 설계된 메트릭/표준 이구스 클립 베어링을 포함합니다. M250 열가소성 구조, 이중 플랜지 디자인 및 높은 내마모성 특징
플랜지 베어링 경량의 자체 윤활 2볼트 이구스 플랜지 베어링은 베어링에 대한 접근이 제한된 영역과 습한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 폴리머 구조가 특징이며 먼지, 오물 및 부식에 강함
베어링 삽입 슬리브 베어링 최소한의 마찰과 추가 윤활 없이 높은 기계적 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 고성능 폴리머 구조가 특징이며 다양한 길이와 플랜지 직경으로 제공됩니다.
선회 링 회전식 그랩 및 윈치, 파워 로더, 터널 기계, 삽 및 굴삭기 굴삭기, 공작 기계 분야에 이상적입니다. 알루미늄 구조가 특징이며 최대 회전 속도는 250rpm입니다.
구면 베어링 구형로드 엔드 선형, 진동 및 회전 운동에 적합한 자체 윤활 로드 끝단을 포함합니다. 높은 진동 감쇠 능력과 인장 강도를 가지며 최대 30도의 각도 오정렬을 지원할 수 있습니다.
구면 롤러 베어링 양방향의 무거운 방사형 및 축 방향 하중을 지원하기 위한 것입니다. 최대 동적 및 정적 하중 용량은 각각 294N 및 210N입니다. 화씨 -50~176도 범위의 온도에서 쉽게 작동 가능
이구스 소개
igus GmbH는 제약, 자동차, 자재 취급, 포장 및 자동화 산업 분야를 위한 강화 플라스틱 에너지 체인 시스템 및 폴리머 플레인 베어링의 전체 라인을 제공하고 있습니다. 회사의 제품 라인에는 케이블 호스 캐리어 시스템, 구형 로드 엔드, 선회 링 및 클립, Flangettes, 슬리브 및 구형 롤러 베어링이 포함됩니다. 내구성이 뛰어난 스페리컬 롤러 베어링을 사용하여 양방향의 무거운 레이디얼 및 축 방향 하중을 지지합니다. 이 이구스 베어링은 최대 동적 및 정적 하중 용량이 각각 294N 및 210N입니다. 화씨 -50~176도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 4, 6, 7, 8 및 12mm 변형으로 제공됩니다.
충격으로부터 케이블과 호스를 보호하려면 지퍼형 케이블 호스 캐리어 시스템을 사용하십시오. 이구스의 이러한 에너지체인 시스템은 공간이 제한적이고 도관이 작은 소음에 민감한 영역에서 사용하기에 적합합니다. 플라스틱으로 만들어졌으며 경첩으로 여는 캐비티 바가 특징입니다.