PALMETTO PACKING 1389 스타일, 포장 씰
필터
주변 온도. 범위: -400 ~ 550 F , 다음에 사용: 펌프 및 밸브 , 재료: 흑연을 포함한 100 % GFO (TM) 확장 PTFE , 최대. 펌프 압력(PSI): 1900 , 최대. 밸브 압력(PSI): 1900 , 최대. 샤프트 속도(ft/분): 4300 , 최대. 증기 온도(F): NR , pH 범위: 0 ~ 14
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 사각형. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1389 GFO 3/16" | - | 3 / 16 " | - | ₩ 144,836 | RFQ
|
A | 1389 GFO 1/8" | - | 1 / 8 " | - | ₩ 151,123 | RFQ
|
A | 1389 GFO 5/16"&1/4" | - | 5/16 "및 1/4" | - | ₩ 138,523 | RFQ
|
A | 1389 GFO 1-1/2"-3/8" | - | 1-1/2" to 3/8" | - | ₩ 125,923 | RFQ
|
B | 1389 | 5ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 41,825 | |
B | 1389 | 5ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 56,315 | |
B | 1389 | 5ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 211,837 | |
B | 1389 | 5ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 257,425 | |
B | 1389 | 5ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 495,337 | |
B | 1389 | 5ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 80,062 | |
B | 1389 | 5ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 125,282 | |
B | 1389 | 5ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 158,287 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 845,022 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 360,009 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 308,735 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 215,652 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 431,970 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 63,630 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 142,852 | |
B | 1389 | 10ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 87,430 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 846,282 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 2,002,245 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 1,068,112 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 294,350 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 179,532 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 666,942 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 136,780 | |
B | 1389 | 25ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 485,292 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 부싱
- 맞대기 용접 튜브 피팅
- 고정 사다리
- 그리스 피팅
- 카펫 추출기 액세서리
- 드릴 액세서리
- 용접 용품
- 벤더
- 와이어 로프 및 피팅
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- APPLETON ELECTRIC 푸시 버튼 스위치 어셈블리
- NILFISK 카트리지 필터 필터
- KESON 핸들 흰색 분필 라인
- CLEVELAND 라운드 다이 스톡
- APPROVED VENDOR 용접 된 튜브, 7/8 인치, 6 피트
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 웨이브 스위치
- SPEARS VALVES 100 GPM 역류 필터 교체 스크린
- EATON GB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, G 프레임
- DORMER 인덱서 블 인서트 드릴
- BUSSMANN PT 중전압 퓨즈, 12kV Max. 전압