플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 3/4 LF U5BZ3 수압 감소 밸브 3/4 인치 | AE3JEX 5DLZ5

WATTS 3/4 LF U5BZ3 수압 감소 밸브 3/4 인치

재고 있음 있음
항목: AE3JEX 모델: 3/4 LF U5BZ3교차 참조: 5DLZ5

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,257,970 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수압 감소 밸브
연결 유형FNPT 유니온 x FNPT
높이6.875 "
길이6.25 "
자재무연 황동
최대. 압력300의 PSI
최대 온도160도 F
파이프 크기3 / 4 "
사전 설정 압력 설정50의 PSI
압력 조정 범위25 ~ 75 psi
스트레이너가능
밸브 타입높은 수용력

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.19
선박 높이 (cm)22.61
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)10.92
HS 코드8481801095
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이조정 가능한 감압 범위본체 재질자재최대 온도최대 일의 압박감최소 온도출구 크기가격
WATTS 1 LFU5B-Z3 수압 감소 밸브 1 인치 | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--무연 황동160도 F---₩ 1,157,275
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 수압 감소 밸브 30 ​​Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--무연 황동180도 F---₩ 695,362
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 수압 감소 밸브 30 ​​Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--무연 황동180도 F---₩ 1,275,837
WATTS LFU5B-Z3 워터 프레스 감소 밸브 1-1 / 4 인치 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--무연 구리 실리콘 합금160도 F---₩ 3,110,625
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP 워터 프레스 감소 밸브 1-1 / 2 인치 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--무연 구리 실리콘 합금160도 F---₩ 4,055,135
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP 워터 프레스 감소 밸브 1-1 / 4 인치 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--무연 구리 실리콘 합금160도 F---₩ 4,894,470
WATTS LFU5B-LP-Z3 워터 프레스 감소 밸브 1-1 / 2 인치 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--무연 구리 실리콘 합금160도 F---₩ 6,168,260

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 3/4 LF U5BZ3 수압 감소 밸브 3/4 인치
₩ 1,257,970 /단위