WATTS LFU5B-LP-Z3 수압 감소 밸브 1-1/2 인치 30psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 9.375 " |
길이 | 9.437 " |
자재 | 무연 구리 실리콘 합금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
사전 설정 압력 설정 | 30의 PSI |
압력 조정 범위 | 10 ~ 35 psi |
스트레이너 | 가능 |
UPC | 098268329100 |
밸브 타입 | 저기압 |
선박 중량 (kg) | 9.63 |
선박 높이 (cm) | 34.8 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 자재 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4LF U5BZ3 | 6.25 " | - | - | 무연 황동 | 160도 F | - | - | - | ₩ 1,005,217 | ||
1 LFU5B-Z3 | 6.75 " | - | - | 무연 황동 | 160도 F | - | - | - | ₩ 1,069,722 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5 " | - | - | 무연 황동 | 180도 F | - | - | - | ₩ 642,757 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25 " | - | - | 무연 황동 | 180도 F | - | - | - | ₩ 1,179,307 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11 / 16 " | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 160도 F | - | - | - | ₩ 3,395,752 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437 " | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 160도 F | - | - | - | ₩ 4,150,860 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11 / 16 " | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 160도 F | - | - | - | ₩ 4,524,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.