WATTS 수압 감소 밸브, 무연 구리 실리콘 합금, 25~75psi
필터
응낙: ANSI / NSF 61 Annex G, IAPMO, City of Los Angeles , 재료: 무연 구리 실리콘 합금 , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 160도 F , 압력 조정 범위: 25 ~ 75 psi , 밸브 유형: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 높이 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFU5B-Z3 | FNPT | 12.25 " | 10.875 " | 2" | ₩ 4,268,075 | |
B | LFN45BM1-DU | 유니온 x 조인트 | 6.25 " | 4.875 " | 1" | ₩ 407,505 | |
C | LFN45BM1-DU-CPVC | 유니온 x 조인트 | 6.25 " | 5.187 " | 1" | ₩ 199,745 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 및 와이어 커터
- 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
- 세척 분수 부품
- 공압 제한 밸브
- 에어리스 스프레이 건
- 머리보호구
- 펌프 액세서리
- 고정용공구
- 알류미늄
- 호스 턱받이 및 소화전
- THERMCO 비중계 밀도 0.5
- PROTO 소켓 비트 1/2 드라이브
- BUSSMANN ATM 시리즈 자동차 퓨즈
- PHILIPS ADVANCE 디밍 안정기
- EATON HT800 시리즈 푸시풀 장치
- BALDOR / DODGE 퀼 입력 솔리드 출력 샤프트 왼쪽 웜 기어
- REMCO 물 공급 핸드 브러쉬, 뻣뻣함
- SMC VALVES 조립
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 내부 기어