세척 분수 부품
볼륨 컨트롤 밸브
눈 세척 스프레이헤드 어셈블리
밸브 Asm-ndite
세척 분수 수리 키트
Wash-Ware 시리즈 유량 제어 어셈블리, 0.7 GPM 유량
Acorn Wash-Ware 시리즈 흐름 제어 어셈블리는 효율적인 물 전달 및 제어를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 수리 및 유지 보수 작업 중에 물 흐름 및 압력을 조정하고 흐름을 시작/중지하기 위해 돌릴 수 있는 나사가 있습니다. 막힘을 방지하기 위해 이물질을 걸러내는 스트레이너와 통합되어 있습니다. 이 교체 장치는 Acorn BestCare 시리즈 수도꼭지와 호환됩니다.
Raptor Supplies 도토리도 제공 흐름 제어 0.5 및 2.5 GPM 유속에서.
Acorn Wash-Ware 시리즈 흐름 제어 어셈블리는 효율적인 물 전달 및 제어를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 수리 및 유지 보수 작업 중에 물 흐름 및 압력을 조정하고 흐름을 시작/중지하기 위해 돌릴 수 있는 나사가 있습니다. 막힘을 방지하기 위해 이물질을 걸러내는 스트레이너와 통합되어 있습니다. 이 교체 장치는 Acorn BestCare 시리즈 수도꼭지와 호환됩니다.
Raptor Supplies 도토리도 제공 흐름 제어 0.5 및 2.5 GPM 유속에서.
스타일 | 모델 | Grainger 항목 번호와 함께 사용 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2570-062-001 | ₩38,587 | |||
B | 0469-007-000 | ₩7,560 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | S288 - 214 | ₩16,555 | RFQ |
A | S288 - 210 | ₩14,122 | RFQ |
발 레버
지지 튜브 개스킷
스프레이 헤드 그로밋
스테인리스 스틸 세면대 용 세면기 스프레이 노즐
도토리 세척 분수 스프레이 노즐은 최적의 물 공급을 보장하기 위해 손상되거나 마모된 스프레이 헤드/스프레이어를 교체하도록 설계되었습니다. 이러한 파손 방지 장치는 각 스테이션에서 0.5GPM 스프레이 출력을 제공하여 물 흐름을 조절하고 튀는 것을 줄입니다. 선택된 노즐 어셈블리 방향 변경 및 물 흐름 분배를위한 20도 상 / 하 엘보가 특징입니다.
도토리 세척 분수 스프레이 노즐은 최적의 물 공급을 보장하기 위해 손상되거나 마모된 스프레이 헤드/스프레이어를 교체하도록 설계되었습니다. 이러한 파손 방지 장치는 각 스테이션에서 0.5GPM 스프레이 출력을 제공하여 물 흐름을 조절하고 튀는 것을 줄입니다. 선택된 노즐 어셈블리 방향 변경 및 물 흐름 분배를위한 20도 상 / 하 엘보가 특징입니다.
스타일 | 모델 | Grainger 항목 번호와 함께 사용 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2998-016-000 | ₩36,540 | ||||
B | 2998-017-000 | ₩40,495 |
솔레노이드 밸브 24 Vac
센서/적응형 짧은 6.5인치 리드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 269-1608 | ₩651,822 | |
B | 269-1608HP | ₩654,902 |
수동 혼합 밸브
스프레이 헤드 어셈블리
조립 중지
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2755-000-001 | ₩186,829 | |
B | 0528-000-002 | ₩87,517 |
에어 컨트롤 레트로핏 어댑터 세면대
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2579-100-000 | AA8MHC | ₩ 28,420 |
타임 트롤 컨트롤러 표준 세척 분수
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0710-000-001 | AA8MGP | ₩ 855,102 |
운영 크로스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
159-019 | AC2XVV | ₩ 55,790 |
테일 피스 와셔 섬유
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
124-001AF | AC2XVH | ₩ 8,802 |
에어 컨트롤 푸시 버튼 세척 분수
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2566-022-000 | AA8MGZ | ₩ 16,257 |
세탁기 배관 세척 분수 차단
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0439-002-000 | AA8MGK | ₩ 3,027 |
세척 분수 부품
세척 분수 부품은 공공 화장실, 작업장 및 학교 실험실을 수리하고 유지 관리하는 데 사용됩니다. 이러한 부품에는 액추에이터 스프링, 공기 제어 푸시 버튼, 백업 링, 벌집 스트레이너, 밀폐형 솔레노이드 밸브, 컨트롤러, 접시형 와셔, 드레인 너트, 엘보우, 눈 및 세안 어셈블리 및 Acorn과 같은 브랜드의 기타 부품이 포함됩니다. 미국 토치 팁 과 브래들리. 전자 밸브 컨트롤러 도토리 최대 12개의 솔레노이드 밸브를 동시에 제어하도록 설계되었습니다. 이러한 배관 컨트롤러는 갑작스러운 전력 손실의 경우 프로그래밍된 모든 설정을 유지하며 독립 실행형 애플리케이션을 위해 사전 프로그래밍되거나 서로 연결될 수 있습니다. Master-Trol 컨트롤러를 사용하는 컴퓨터 서버 프로그램의 도움으로 모니터링할 수 있습니다. 다양한 세면대 부품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 도관 및 액세서리
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 키 컨트롤 식별
- 측정 장비
- 코크스 및 실란트
- 공압 토글 밸브
- 하이 베이 형광등
- 멤브레인 에어 드라이어
- 건조기 교체 용 건조제
- 핀 바이스
- BATTALION 봄 경첩
- BRADY 대형 차단기 잠금
- RANCO 제빙기 제어, SPDT / SPST 스위치 유형
- APPROVED VENDOR 모듈 식 테스트 클립
- HYDE 잔디 깎는 기계 데크 스크레이퍼
- BRADY Danger 이중 언어 태그, 헤비 듀티 폴리에스테르, 7" x 4"
- VULCAN HART 그리드
- Cementex USA 토크 렌치, 30 ~ 150 in.-lbs.
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2042 체인
- MILWAUKEE 끌 비트