WATTS LF127W-206 수압 밸브 3인치 20-100psi 철
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
컴플라이언스 | 무료 리드 |
연결 유형 | 플랜지 |
높이 | 19.875 " |
길이 | 8" |
자재 | 철 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160도 F |
파이프 크기 | 3" |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 20 ~ 100 psi |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | 높은 수용력 |
선박 중량 (kg) | 21.2 |
선박 높이 (cm) | 67.56 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 연결 유형 | 자재 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFU5B-LP-Z3 | 10.875 " | - | FNPT | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | - | - | ₩ 7,223,930 | ||
LFX65BU 1/2 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | 27.6 바 | X65B | 33도 F | 1 / 2 " | ₩ 191,856 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | 400 PSI | - | 33도 에프 | - | ₩ 217,168 | RFQ
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | 브론즈 | - | - | 20.7 바 | LFU5B-Z3 | 33도 F | 3 / 4 " | ₩ 499,408 | ||
LFN223FM2 3 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | 300 PSI | LFN223F | 33도 에프 | 3" | ₩ 7,613,564 | RFQ
| |
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | 황동 | - | - | 20.7 바 | LFU5B-Z3 | 33도 F | 3 / 4 " | ₩ 1,118,516 | ||
1LF 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,026,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.