WATTS LF26A 시리즈 소형 압력 레귤레이터
필터
연결 타입: FIP , 디스크 재질: 부나 N , 키: 4.375 " , 입구 연결: 암나사 , 인레트 유형: 암나사 , 길이: 2.125 " , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 최대. 일의 압박감: 300 PSI , 제조사 시리즈: LF26A , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 압력 조정 범위: 1 ~ 25 psi , 스타일: 2 방법 , 밸브 디자인: 2- 방법
스타일 | 모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 출구 크기 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/8 LF26A 1-25 | - | 무연 황동 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 141,890 | |
B | LF26A 1-25 1/2 | 0 ~ 25 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | 무연 황동 | ₩ 522,928 | |
B | LF26A 1-25 3/8 | 1 ~ 25 psi | 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ₩ 403,004 | |
B | LF26A 1-25 1/8 | 1 ~ 25 psi | 황동 | 1 / 8 " | FTP 확장자 | 1 / 8 " | - | ₩ 432,180 | |
B | LF26A 1-25 1/4 | 1 ~ 25 psi | 황동 | 1 / 4 " | NPT | 1 / 4 " | - | ₩ 403,004 | |
B | LF26A 3-50 1/8 | 3 ~ 50 psi | 황동 | 1 / 8 " | FTP 확장자 | 1 / 8 " | - | ₩ 403,004 | |
B | LF26A-V 3/8 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 3 / 8 " | NPT | - | - | ₩ 487,284 | |
B | LF26A 3-50 3/8 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | 무연 황동 | ₩ 403,004 | |
B | LF26A 3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | 브론즈 | ₩ 522,928 | |
B | LF26A 10-125 3/8 | 10 ~ 125 psi | 무연 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | 브론즈 | ₩ 403,004 | |
B | LF26A 10-125 1/2 | 10 ~ 125 psi | 무연 황동 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | 무연 황동 | ₩ 522,928 | |
B | LF26A 10-125 1/4 | 10 ~ 125 psi | 황동 | 1 / 4 " | NPT | 1 / 4 " | - | ₩ 403,004 | |
B | LF26A 50-175 3/8 | 50 ~ 175 psi | 황동 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ₩ 403,004 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전력 계전기
- TIG 용접봉
- 목재 크레용
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- 밀폐형 전원 콘센트
- 벤더
- 엔진 구동 펌프
- 도크 장비
- 호이스트 및 트롤리
- 유연한 임펠러 펌프
- SOUTHWORTH 공압 팔레트 레벨 로더
- MITUTOYO 보어 게이지 세트 보어 매틱
- HEAT WAGON 덕트 출구 어댑터
- BATTALION 교체 립 스트라이크
- HAMILTON CH 시리즈, 스위블 플레이트 캐스터
- KLEIN TOOLS Linesman 플라이어
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25미크론
- EATON SPX9000 시리즈 DC 팬 전원 공급 장치
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 임팩트 비트
- HUMBOLDT HCM-5000 시리즈 압축 기계