플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LF26A 10-125 1/2 수압 조절기, 2방향, 1/2인치 입구, 20.7바 압력 | BP4DUH 0009820

WATTS LF26A 10-125 1/2 수압 조절기, 2방향, 1/2인치 입구, 20.7바 압력

재고 있음 있음
항목: BP4DUH 모델: LF26A 10-125 1/2교차 참조: 0009820

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 522,928 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수압 조절 밸브
조정 가능한 감압 범위10 ~ 125 psi
본체 재질무연 황동
디스크 재료부나 N
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 / 2 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
리드없음
맥스. 작동 온도.140도 에프
최대 일의 압박감300 PSI
Mfr. 시리즈LF26A
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형암나사
압력 설정 범위1.7 바
스트레이너아니
스타일2 방법
트림 재료무연 황동
밸브 디자인2- 방법

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.55

제품 세부 사항 :

수압 조절기, 2방향, 1/2인치 입구, 20.7바 압력

제품 변형

프로덕트모델조정 가능한 감압 범위본체 재질인 레트 크기입구 나사 유형출구 크기트림 재료가격
WATTS 3/8 LF26A 1-25 수압 조절 밸브 3/8 인치 | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-무연 황동3 / 8 "-3 / 8 "-₩ 141,890
WATTS LF26A 10-125 3/8 수압 조절기, 2방향, 3/8인치 입구, 20.7바 압력 | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 ~ 125 psi무연 황동3 / 8 "NPT3 / 8 "브론즈₩ 403,004
WATTS LF26A 3-50 1/2 수압 조절기, 2방향, 1/2인치 입구, 20.7바 압력 | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 ~ 50 psi무연 황동1 / 2 "NPT1 / 2 "브론즈₩ 522,928
WATTS LF26A 1-25 3/8 수압 조절기, 2방향, 3/8인치 입구, 20.7바 압력 | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 ~ 25 psi황동3 / 8 "NPT3 / 8 "-₩ 403,004
WATTS LF26A 50-175 3/8 수압 조절기, 2방향, 3/8인치 입구, 20.7바 압력 | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 ~ 175 psi황동3 / 8 "NPT3 / 8 "-₩ 403,004
WATTS LF26A 1-25 1/2 수압 조절기, 2방향, 1/2인치 입구, 20.7바 압력 | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 ~ 25 psi무연 황동1 / 2 "NPT1 / 2 "무연 황동₩ 522,928
WATTS LF26A 1-25 1/8 수압 조절기, 2방향, 1/8인치 입구, 21바 압력 | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 ~ 25 psi황동1 / 8 "FTP 확장자1 / 8 "-₩ 432,180

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LF26A 10-125 1/2 수압 조절기, 2방향, 1/2인치 입구, 20.7바 압력
₩ 522,928 /단위