그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | EPDM |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 일의 압박감 | 27.6 바 |
Mfr. 시리즈 | X65B |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
트림 재료 | 엔지니어링 플라스틱 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 연결 유형 | 자재 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF127W-206 | 8" | - | 플랜지 | 철 | - | - | - | - | ₩ 17,482,780 | ||
LFU5B-LP-Z3 | 10.875 " | - | FNPT | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | - | - | ₩ 7,223,930 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | 400 PSI | - | 33도 에프 | - | ₩ 217,168 | RFQ
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | 브론즈 | - | - | 20.7 바 | LFU5B-Z3 | 33도 F | 3 / 4 " | ₩ 499,408 | ||
LFN223FM2 3 | - | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | 300 PSI | LFN223F | 33도 에프 | 3" | ₩ 7,613,564 | RFQ
| |
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | 황동 | - | - | 20.7 바 | LFU5B-Z3 | 33도 F | 3 / 4 " | ₩ 1,118,516 | ||
1LF 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,026,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.