KERN AND SOHN KDP 시리즈 디지털 플랫폼
스타일 | 모델 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 계량판 재질 | 계량 플랫폼 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDP 10K-3 | +/- 3g | 73 mm | 스테인리스 강 | 165 X 165 X 73 mm | ₩ 847,922 | |
B | KDP 300-3 | +/-5mg | 73 mm | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | 165 X 165 X 73 mm | ₩ 947,147 | |
C | KDP 3000-2 | +/-50mg | 70 mm | 스테인리스 강 | 160 X 160 X 70 mm | ₩ 947,147 | |
D | KDP 10K-4 | +/-300mg | 73 mm | 스테인리스 강 | 165 X 165 X 73 mm | ₩ 884,004 |
KDP 시리즈 디지털 플랫폼
Kern and Sohn KDP 시리즈 디지털 플랫폼은 프로세스 체인에 편리하게 통합됩니다. 사용 가능한 수많은 인터페이스로 인해 기록된 값을 디지털 데이터로 쉽게 전송 및 처리할 수 있습니다. 이러한 계량 플랫폼은 태블릿이나 PC에 연결하고 이러한 장치에서 이미 사용 가능한 앱과 프로그램을 활용할 수 있는 다양한 인터페이스와 함께 제공됩니다. 그들은 디스플레이를 통해 제어되는 복용량 보조 기능과 알려진 용기의 무게를 빼기 위한 PRE-TARE 기능을 가지고 있습니다. 그들은 특수 단위로 무게를 표시하기 위해 프로그래밍 가능한 무게 측정 장치를 제공합니다. 이러한 계량 플랫폼에는 정확한 계량 결과를 보장하기 위해 수평 표시기와 수평 조절 다리가 함께 제공됩니다.