PARKER 수 커넥터 5/8 인치
필터
연결 : 튜브 x MNPT , 개스킷 재질: 부나 N , XNUMX진수 크기: 1" , 길이: 1.88 " , 재료: 황동 , 압력: 250 PSI , 온도. 범위: 화씨 -40 ~ 200도 , 튜브 크기: 5 / 8 " , 유형: 푸시하여 연결
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 68 PMT-10-8 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 36,855 | |
A | 68 PMT-10-6 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 37,152 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인버터 액세서리
- 아크 플래시 의류 키트
- 실험실 수도꼭지
- 패널 고정 클립
- 수동 배수 클리너
- 트레이닝
- 디스 펜싱 건
- 드럼펌프/배럴펌프
- 히트 건 및 액세서리
- 와이어 관리
- DAYTON 시간 릴레이 지연, 24VAC/DC
- PARKER 43 시리즈, 유압 호스 피팅
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 메트릭 임팩트 소켓
- EATON 파워 페데스탈 미터 커버
- DAYTON 진동 팬 모터
- HONEYWELL 공압 제어 밸브
- RINGERS GLOVES 튼튼한 헤비 듀티 충격 보호 장갑
- VESTIL SU 시리즈 트럭 작동식 도크 레벨러
- ENERPAC MZ 시리즈 잠금 장치(튜브 수 어댑터)