그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 감압 범위 | 25 ~ 75 psi |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | 강화 된 EPDM |
인 레트 연결 | 유니온 조인트 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 유니온 조인트 |
리드 | 없음 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFN55B-M1 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 유니온 조인트 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 가능 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
트림 재료 | 브론즈 |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
프로덕트 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | ₩ 200,077 | ||
3/4LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 256,602 | ||
LFN55BM1U 3/4 | 27.6 바 | 무연 구리 실리콘 합금 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | - | ₩ 166,404 | ||
LFN55BM1-DU 3/4 입력 | 27.6 바 | 무연 구리 실리콘 합금 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | - | ₩ 397,600 | ||
LFN55BM1 3/4 입력 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | - | ₩ 320,880 | ||
LFN55BM1 1/2 입력 | 400 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | 강화 된 EPDM | 33도 에프 | 유니온 조인트 | 1 / 2 " | 유니온 조인트 | - | ₩ 316,596 | ||
LFN55BM1-DU-S 3/4 입력 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 유니온 솔더 | - | ₩ 397,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.