WATTS LFN55B-M1 시리즈 수압 감압 밸브
스타일 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | ₩ 200,077 | |
A | 3/4LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 256,602 | |
B | LFN55BM1-DU 3/4 입력 | 27.6 바 | 무연 구리 실리콘 합금 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | - | ₩ 397,600 | |
C | LFN55BM1-DU-PEX-G 1 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 유니온 펙스 | - | ₩ 463,008 | |
B | LFN55BM1-DU 1 입력 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 유니온 조인트 | - | ₩ 502,656 | |
D | LFN55BM1-G 1 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 암나사 | - | ₩ 395,108 | |
B | LFN55BM1 3/4 입력 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | - | ₩ 320,880 | |
B | LFN55BM1U 3/4 | 27.6 바 | 무연 구리 실리콘 합금 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | - | ₩ 166,404 | |
D | LFN55BM1-U-070 3/4 | 27.6 바 | 무연 황동 | 엘라스토머 | 33도 F | - | 3 / 4 " | 암나사 | - | ₩ 373,575 | |
D | LFN55BM1-DUS-G 1 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 유니온 솔더 | - | ₩ 463,008 | |
E | LFN55BM1-DU-CPVC 1 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 유니온 CPVC | - | ₩ 432,459 | |
F | LFN55BM1-DU-G 1 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 유니온 조인트 | - | ₩ 463,008 | |
D | LFN55BM1-US-G 1 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 암나사 | - | ₩ 414,372 | |
G | LFN55BM1-UG 1 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 1" | 암나사 | - | ₩ 414,372 | |
E | LFN55BM1-DU-CPVC 3/4 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 유니온 CPVC | - | ₩ 343,028 | |
B | LFN55BM1-DU-S 3/4 입력 | 27.6 바 | 황동 | 강화 된 EPDM | 33도 F | - | 3 / 4 " | 유니온 솔더 | - | ₩ 397,600 | |
H | LFN55BM1-U 1 입력 | 400 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | EPDM | 33 ° F | 암나사 | 1" | 암나사 | - | ₩ 215,432 | |
I | LFN55BM1 1/2 입력 | 400 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | 강화 된 EPDM | 33 ° F | 유니온 조인트 | 1 / 2 " | 유니온 조인트 | - | ₩ 316,596 | |
J | LFN55BM1-DU 1/2 입력 | 400 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | 강화 된 EPDM | 33 ° F | 유니온 조인트 | 1 / 2 " | 유니온 조인트 | - | ₩ 364,112 | |
D | LFN55BM1-U-070 1 | 400 PSI | 무연 구리 실리콘 합금 | 엘라스토머 | 33 ° F | 암나사 | 1" | 암나사 | - | ₩ 434,728 |
LFN55B-M1 시리즈 수압 감압 밸브
Watts LFN55B-M1 시리즈 수압 감소 밸브는 배관 시스템에서 수압을 조절하고 제어하는 데 사용됩니다. 이 밸브는 주거용, 상업용 및 산업 환경에서 사용됩니다. 유해한 오염물질로부터 물 공급을 보호하기 위해 무연 황동, 황동 및 무연 구리 실리콘 합금 구조로 제공됩니다. 이 밸브에는 잔해물과 침전물이 하류 배관 시스템으로 유입되는 것을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 스트레이너가 장착되어 있습니다. 열가소성 시트가 있어 견고하고 안정적인 밀봉이 가능하여 누수를 방지할 수 있습니다. 이 밸브는 열팽창 바이패스와 통합되어 물 분배 시스템의 열팽창으로 인해 발생하는 과도한 압력을 제어하여 방출할 수 있습니다. 암나사 및 유니온 조인트 입구 유형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 스트래핑 실러 및 텐셔너
- 도관
- 시퀀서
- 흄 후드 작업 표면
- 벤트 파이프 행거
- 선반 및 보관 랙
- 표면보호/먼지차단
- AC 모터
- 스트레인 릴리프
- 연못 통기
- OSG 파이프 탭, 3/8 인치, 18 피치
- DAYTON 모터 및 드라이브가 있는 Upblast 인공 호흡기
- MICRO 100 빠른 변경 전체 반경 그루 빙 도구
- KERN AND SOHN 계수 시스템
- RIDGID K400 드레인 청소 드럼 머신
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC GripLoc 캡
- EATON D15 시리즈 Freedom 다극 계전기
- EATON Danfoss RV3-10 시리즈 압력 제어 밸브
- JOHNSON CONTROLS 라인 볼트 기계적 Tstats
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XSFD 웜/웜 이중 감속 감속기