DAYTON 업블라스트 통풍기(모터 및 드라이브 포함)
스타일 | 모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 조립 된 | 조립 / 미 조립 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A721 | 10,587 | 아니 | 미 조립 | 9814 | 8979 | 7809 | - | - | ₩ 9,841,842 | |
A | 7A722 | 12,022 | 아니 | 미 조립 | 11,359 | 10,647 | 9878 | 8841 | - | ₩ 9,873,605 | |
A | 7A723 | 14,306 | 아니 | 미 조립 | 13,783 | 13,218 | 12,597 | 11,970 | 11,287 | ₩ 10,214,767 | |
A | 7A724 | 17,504 | 아니 | 미 조립 | 17,115 | 16,711 | 16,236 | 15,762 | 15,243 | ₩ 10,470,092 | |
A | 20FT11 | 1100 | 가능 | 조립 된 | 1041 | 981 | 918 | 846 | 759 | ₩ 1,764,822 | |
A | 7AX26 | 6231 | 아니 | 미 조립 | 5440 | - | - | - | - | ₩ 4,798,045 | |
A | 7A643 | 6231 | 아니 | 미 조립 | 5440 | - | - | - | - | ₩ 5,841,430 | |
A | 7A641 | 6947 | 아니 | 미 조립 | 6615 | 6304 | 6002 | 5656 | 5282 | ₩ 3,562,492 | |
A | 7A719 | 7286 | 아니 | 미 조립 | 5767 | - | - | - | - | ₩ 9,342,795 | |
A | 7A646 | 7286 | 아니 | 미 조립 | 5767 | - | - | - | - | ₩ 9,529,590 | |
A | 7A720 | 8556 | 아니 | 미 조립 | 7575 | - | - | - | - | ₩ 9,702,945 | |
A | 7A647 | 8556 | 아니 | 미 조립 | 7575 | - | - | - | - | ₩ 9,317,980 | |
A | 7A645 | 8705 | 아니 | 미 조립 | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | ₩ 5,946,027 |
모터 및 드라이브가 있는 Upblast 인공 호흡기
Dayton 업블라스트 환기 장치는 상업용 및 산업용 주방의 오염된 공기, 연기 및 악취를 배출하는 데 사용됩니다. 이 장치는 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 누수 방지 씰이 특징이며 완전히 압연된 알루미늄 윈드밴드가 있는 내부 강철 버팀대가 있어 강성을 높이고 배송 및 설치 중에 더 큰 안정성을 허용합니다. 네오프렌 스터드는 어셈블리(모터, 드라이브 프레임 및 휠) 사이에 끼워져 금속 간 접촉을 방지하고 전체 소음을 크게 줄입니다. 또한 배선 연결을 보호하는 NEMA 1 정션 박스와 쉬운 설치를 위한 지붕 커브가 있습니다. 34, 42 및 46인치 기본 길이로 제공되는 이러한 벨트 구동 상향식 인공호흡기 어레이 중에서 선택하십시오.