DAYTON 20FT11 Upblast 인공 호흡기 휠 11 인치 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
조립 된 | 가능 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 19 " |
기본 너비 | 19 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1260 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1209 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1156 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1100 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1041 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 981 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 918 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 846 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 759 |
드라이브 유형 | 직접 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.25 |
맥스. 입구 온도. | 300 학위 |
맥스. 작동 암페어 | 5.0 |
모터 HP | 1/4 |
모터 전압 | 115 |
장착 위치 | 지붕 |
속도의 수 | 1 |
전반적인 Dia. | 24.875 " |
전체 높이 | 28.25 " |
상 | 1 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 1725 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1 / 2 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 1 / 2 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 13.8 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 13.4 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 12.3 |
속도 제어 | 48C172 |
속도 제어 가능 | 가능 |
UPC | 190735152720 |
휠 지름 | 11 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 81.79 |
선박 길이 (cm) | 78.23 |
선박 폭 (cm) | 78.23 |
HS 코드 | 8414596060 |
모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 조립 된 | 조립 / 미 조립 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A641 | 6947 | 아니 | 미 조립 | 6615 | 6304 | 6002 | 5656 | 5282 | ₩ 3,562,492 | |
7A643 | 6231 | 아니 | 미 조립 | 5440 | - | - | - | - | ₩ 5,841,430 | |
7A645 | 8705 | 아니 | 미 조립 | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | ₩ 5,946,027 | |
7A646 | 7286 | 아니 | 미 조립 | 5767 | - | - | - | - | ₩ 9,529,590 | |
7A647 | 8556 | 아니 | 미 조립 | 7575 | - | - | - | - | ₩ 9,317,980 | |
7A719 | 7286 | 아니 | 미 조립 | 5767 | - | - | - | - | ₩ 9,342,795 | |
7A720 | 8556 | 아니 | 미 조립 | 7575 | - | - | - | - | ₩ 9,702,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.