DAYTON 7A641 상향식 인공 호흡기 24-1/2 인치 115/230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
조립 된 | 아니 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 34 " |
기본 너비 | 34 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 7660 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 7400 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 7184 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 6947 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 6615 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 6304 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 6002 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 5656 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 5282 |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 1.57 |
맥스. 입구 온도. | 300 학위 |
모터 HP | 1.5 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 42.75 " |
전체 높이 | 39.5 " |
상 | 1 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 27 X 27 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 845 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
샤프트 직경 휠 끝 | 1" |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 19.0 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 18.6 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 17.6 |
속도 제어 가능 | 아니 |
휠 지름 | 24.5 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 79.3 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 조립 된 | 조립 / 미 조립 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A643 | 6231 | 아니 | 미 조립 | 5440 | - | - | - | - | ₩ 5,841,430 | |
7A645 | 8705 | 아니 | 미 조립 | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | ₩ 5,946,027 | |
7A646 | 7286 | 아니 | 미 조립 | 5767 | - | - | - | - | ₩ 9,529,590 | |
7A647 | 8556 | 아니 | 미 조립 | 7575 | - | - | - | - | ₩ 9,317,980 | |
7A719 | 7286 | 아니 | 미 조립 | 5767 | - | - | - | - | ₩ 9,342,795 | |
7A720 | 8556 | 아니 | 미 조립 | 7575 | - | - | - | - | ₩ 9,702,945 | |
7A721 | 10,587 | 아니 | 미 조립 | 9814 | 8979 | 7809 | - | - | ₩ 9,841,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.